Alliance Memory, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin AS6C1008-55PCNALLIANCE MEMORY5日以内出荷
メモリサイズ 1Mbit構成 128 x 8ビットワード数 128k1ワード当たりのビット数 8bit最大ランダムアクセス時間 55nsアドレスバス幅 17bitローパワー ありタイミングタイプ 非シンクロナス実装タイプ スルーホールパッケージタイプ PDIPピン数 32寸法 41.91 13.818 3.81mm高さ 3.81mm幅 13.818mmスタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 256 K x 16 ビット, 44-Pin AS6C4016-55ZINALLIANCE MEMORY5日以内出荷
メモリサイズ 4Mbit構成 256 x 16 ビットワード数 256k1ワード当たりのビット数 16bit最大ランダムアクセス時間 55nsアドレスバス幅 18bitローパワー ありタイミングタイプ 非シンクロナス実装タイプ 表面実装パッケージタイプ TSOPピン数 44寸法 18.6 10.3 1.05mm動作供給電圧 Max 5.5 Vmm幅 10.3mmスタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 512 K x 8 ビット, 32-Pin AS6C4008-55PCNALLIANCE MEMORY6日以内出荷
メモリサイズ 4Mbit構成 512 x ビットワード数 512k1ワード当たりのビット数 8bit最大ランダムアクセス時間 55nsアドレスバス幅 19bitローパワー ありタイミングタイプ 非シンクロナス実装タイプ スルーホールパッケージタイプ PDIPピン数 32寸法 41.91 13.818 3.81mm動作供給電圧 Max 5.5 Vmm長さ 41.91mmスタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
Alliance Memory, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin AS7C256A-12JINALLIANCE MEMORY7日以内出荷
メモリサイズ 256kbit構成 32 x 8ビットワード数 32k1ワード当たりのビット数 8bit最大ランダムアクセス時間 12nsアドレスバス幅 15bitローパワー ありタイミングタイプ 非シンクロナス実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SOJピン数 28寸法 18.54 7.75 2.67mm動作供給電圧 Max 5.5 Vmm長さ 18.54mmスタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥16,478~¥14,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980