Bourns 表面実装インダクタ, 220 μH, 3.5A, 30.5 x 25.4 x 15.24mm, PM2110-221K-RCBOURNS7日以内出荷
PM2110シリーズトロイダル巻線型チョーク. 最大定格電流22.7 A トロイダルコア RoHS対応 用途: DC/DCコンバータの入出力、産業電子機器
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 2110長さ = 30.5mm奥行き = 25.4mm高さ = 15.24mm寸法 = 30.5 x 25.4 x 15.24mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 74mΩシリーズ = PM2110コア材料 = 鉄インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 5.4A, 30.5 x 25.4 x 15.75mm, PM2110-101K-RCBOURNS7日以内出荷
PM2110シリーズトロイダル巻線型チョーク. 最大定格電流22.7 A トロイダルコア RoHS対応 用途: DC/DCコンバータの入出力、産業電子機器
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 5.4Aパッケージ/ケース = 2110長さ = 30.5mm奥行き = 25.4mm高さ = 15.75mm寸法 = 30.5 x 25.4 x 15.75mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 32mΩシリーズ = PM2110コア材料 = 鉄インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 120 μH, 1.65A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-121KBOURNS7日以内出荷
インダクタンス = 120 μH最大直流電流 = 1.65Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 210mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 5.5MHzモールドタイプ = あり℃SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥16,478~¥14,980~