絞り込み
ブランド
  • IQD
  • ROHM(2)
  • Panasonic(パナソニック)(626)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(346)
  • ABRACON(277)
  • KYOCERA AVX(72)
  • KINGBRIGHT(15)
  • MURATA(村田製作所)(12)
  • ARCOL(OHMITE)(12)
  • SCHURTER(3)
  • onsemi(3)
  • honeywell(1)
  • AVX(1)
  • BOURNS(1)
  • FAIRCHILD(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • RECOM(1)
  • STMicro(1)
  • MUELLER ELECTRIC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品その他関連用品 :「smd」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IQD, TCVCXO, 20 MHz HCMOS, 4-Pin SMD IQDIQD, TCVCXO, 20 MHz HCMOS, 4-Pin SMDIQD
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●オシレータタイプ:TCXO●負荷キャパシタンス:15pF高さ(mm)2出力レベルHCMOS出力周波数10 → 40 秒MHz最大供給電圧(V)3.3周波数偏差(ppm)±0.5最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
IQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMDIQD
1,798税込1,978
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:40Ω●負荷キャパシタンス:16pF長さ(mm)7.5幅(mm)5.2寸法(mm)7.5×5.2×1.4高さ(mm)1.4ピン数(ピン)4周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応特性12SMX (B). 基本共振モードパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30最大動作温度(℃)70
IQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,198税込2,418
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準6動作温度(℃)(Min)-10実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,798税込3,078
1箱(40個)
5日以内出荷
長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準24動作温度(℃)(Max)60実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,198税込2,418
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準14.7456動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 20MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 20MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準20動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 4MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 4MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)130負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準7.3728動作温度(℃)(Max)60実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 発振器, 50MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 50MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数50MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
1,998税込2,198
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)3.4幅(mm)2.7寸法(mm)3.4×2.7×1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性CFPS-39出力レベルCMOS出力周波数50MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
IQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,198税込2,418
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準8動作温度(℃)(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
3,198税込3,518
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準16動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 発振器, 20MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 20MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4高さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数20MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,298税込2,528
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 8MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 8MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,598税込2,858
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70出力レベルHCMOS, TTL出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 16MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 16MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
1,998税込2,198
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)3.4幅(mm)2.7寸法(mm)3.4×2.7×1.2高さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性CFPS-39出力レベルCMOS出力周波数16MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)-40
IQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 4-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 4-pin, SMDIQD
1,798税込1,978
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:80Ω●負荷キャパシタンス:16pF長さ(mm)7.5幅(mm)5.2寸法(mm)7.5×5.2×1.4高さ(mm)1.4ピン数(ピン)4周波数(MHz)8RoHS指令(10物質対応)対応特性12SMX (B). 基本共振モードパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30最小動作温度(℃)-20
IQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準6動作温度(℃)(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20
IQD 発振器, 10MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 10MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4高さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数10MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 25MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 25MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,298税込2,528
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数25MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 16MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 16MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数16MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 4-pin, シリンダ IQDIQD 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 4-pin, シリンダIQD
1,498税込1,648
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様シリーズ抵抗:50kΩ、85SMX水晶時計. IQD製の855MX水晶時計は、リアルタイムクロックの用途に最適な業界標準のSMDです。 プラスチックケースに収納されたこの製品は、水準の高い環境特性を発揮します。 5.5mmのリード間隔付き長さ(mm)8.7幅(mm)3.7寸法(mm)8.7×3.7×2.5高さ(mm)2.5周波数(kHz)標準32.768ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)12.5周波数許容性(ppm)±20

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

smd特集
おすすめ人気ランキング
受動部品その他関連用品