絞り込み
検出方式
  • その他(1)
  • 反射型(5)
  • 透過型(1)
  • 限定反射型(1)
検出距離(mm)
  • 25
  • 10(7)
  • 15(12)
  • 30(25)
  • 50(17)
  • 100(28)
  • 150(11)
  • 200(21)
  • 300(28)
  • 500(25)
  • 700(10)
  • 1000(38)
  • 2000(24)
  • 3000(20)
  • 4000(8)
  • 5000(13)
  • 10000(15)
  • 15000(13)
  • 30000(15)
  • その他(20)
検出対象
  • その他(2)
  • 不透明体(2)
  • 非磁性金属(3)
ヘッド形状
  • -(1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • 北陽電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から9日以内出荷
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレートヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-Gomron(オムロン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IEC規格 IP64材質(ケース)ABS光色赤外線
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
投・受光器一体アンプ内蔵形光電センサ FBX-25 北陽電機投・受光器一体アンプ内蔵形光電センサ FBX-25北陽電機
5,498税込6,048
1個
当日出荷
光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。 2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。 EMC指令適合商品
種類アンプ内蔵型検出対象Φmm以上の不透明体検出距離(mm)25光色赤外線ヘッド形状保護構造IP67(IEC規格)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED(870nm)動作モード制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続繰返し精度(mm)±0.1材質(ケース)ポリカーボネート応答時間(秒)0.001以下使用周囲温度(℃)25~55(保存時:-30~70)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下電源表示灯緑色LED(通電時点灯)出力仕様制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下入光表示灯橙色LED(入光時点灯)耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向、各3回耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結・結露のないこと)
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から121日以内出荷
薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
8,888税込9,777
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
アンプ内蔵形光電スイッチ HPV azbil(旧:山武)アンプ内蔵形光電スイッチ HPVazbil(旧:山武)
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
光電・ファイバセンサ