絞り込み
検出方式
  • 反射型(2)
  • 透過型(1)
  • 限定反射型(1)
検出距離(mm)
  • 35
  • 10(7)
  • 15(12)
  • 25(9)
  • 30(25)
  • 50(17)
  • 100(28)
  • 150(11)
  • 200(21)
  • 300(28)
  • 500(25)
  • 700(10)
  • 1000(38)
  • 2000(24)
  • 3000(20)
  • 4000(8)
  • 5000(13)
  • 10000(15)
  • 15000(13)
  • 30000(15)
  • その他(20)
検出対象
  • その他(1)
ヘッド形状
  • -(1)
  • ネジ(1)
  • (1)
  • (2)
ブランド
  • omron(オムロン)(3)
  • azbil(旧:山武)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
基板センサ E3S-LS3 omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3omron(オムロン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP40材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
光電・ファイバセンサ