絞り込み
検出方式
  • -(1)
  • その他(2)
  • 反射型(5)
  • 反射型その他(2)
  • 回帰反射型(2)
  • 距離設定反射型(1)
  • 透過型(11)
検出距離(mm)
  • 500
  • 15(12)
  • 30(26)
  • 50(19)
  • 100(29)
  • 150(12)
  • 200(24)
  • 250(11)
  • 300(32)
  • 700(10)
  • 1000(40)
  • 1200(9)
  • 2000(25)
  • 3000(20)
  • 4000(10)
  • 5000(13)
  • 10000(16)
  • 15000(14)
  • 30000(17)
  • その他(21)
検出対象
  • その他(3)
  • 不透明体(7)
  • 透明体(2)
センサ形状
  • 角形(1)
ヘッド形状
  • -(2)
  • ネジ(1)
  • (1)
  • (17)
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3)
  • 北陽電機(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・omron(オムロン)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・北陽電機・azbil(旧:山武)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射板 E39-R omron(オムロン)反射板 E39-Romron(オムロン)(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型短絡保護装備
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から9日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武)光電センサ HP7シリーズazbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から86日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3Comron(オムロン)(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-Bomron(オムロン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)光色ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備規格UL、CE材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ omron(オムロン)透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65)材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:3~10、反射板:30表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)光色材質(ボタン)フッ素ゴム耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL omron(オムロン)距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CLomron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から71日以内出荷
オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) フリー電源BGSセンサ BGS-2Vシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) フリー電源BGSセンサ BGS-2VシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
特長・デュアルレンズが長距離検出を実現・検出距離max.1m・電源を選ばないフリー電源タイプあり出力状態や安定性が一目でわかる出力表示灯(橙)と安定表示灯(緑)のデュアル表示。センサの出力状態だけでなく、検出安定性も確認できるようになりました。電源を選ばない・VDE規格取得品のIP67リレーを搭載しました。・センサもIP67で、リレー内部は二重の防塵・防浸構造。接点容量も3A(AC250V時)とアップしました。・デュアルレンズが長距離検出を実現(BGS-2V100□)・デュアルレンズを採用しているため、2枚のレンズでLED光を集光しています。メンテナンス向上に・M12ピボット式コネクタ。・メンテナンス時のセンサ交換やケーブルのみの交換に便利なコネクタ式もご用意できます。・工具などを持ち込みたくないクリーンルームなどでの使用にも最適です。簡単調整・微調整可能2回転ボリウム。・感度調整幅が広く、微妙な距離決定もラクラク行えます。・インジケータ付なので調整位置も一目で確認できます。水がかかっても安心・高い防水性となるIP67を達成。・水がかかる現場や装置にも安心してご使用いただけます。
質量(g)50
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形)omron(オムロン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品六角ナット、歯付座金(E39-M5)質量(g)約60(梱包状態)保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)SUS303制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)30以下(投光器15以下 受光器15以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリサルフォン使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から121日以内出荷
薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から32日以内出荷
型式透過型質量(g)投・受光器各約15保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から44日以内出荷
動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出仕様アース方式:フローティング付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)質量(g)投・受光器各約15規格UL/C-UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX 北陽電機アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX北陽電機
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
厚み3.5mmを実現。 アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC規格)
センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
デジタルレーザセンサ LS パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルレーザセンサ LSパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
光電センサ azbil(旧:山武)光電センサazbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
専用光電センサBGS-Vシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)専用光電センサBGS-VシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)光源赤色LED絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて)感度調整2回転ボリウム表示灯入光表示(赤色LED)
アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機アンプ内蔵・薄型光電センサ北陽電機
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
厚み3.5mm薄形光電センサ、フロントビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
仕様回路安定時間:100ms以下付属品取付ネジ(M2×12)保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下応答時間0.5ms以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95RH)、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
デジタルファイバセンサ ファイバー部 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ ファイバー部パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
79,900税込87,890
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(25.69MB)
距離設定形光電センサ omron(オムロン)距離設定形光電センサomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
接続方式M8コネクタタイプ
EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
メリット 1 スリットなしで干渉を緩和 スリットなしでø;0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□] 狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□] Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介
付属品取付ビス:1セット材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート質量(g)投・受光器各約20規格UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)入光表示灯-繰返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
超小型レーザラインセンサ HL-T1 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザラインセンサ HL-T1パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)、防浸形
光電・ファイバセンサ