絞り込み
定格電流(A)
  • 15(3)
  • 20(7)
  • 30(8)
  • 40(8)
  • 50(8)
  • 60(9)
  • 75(8)
  • 100(9)
  • 120(6)
  • 125(9)
  • 150(13)
  • 175(11)
  • 200(10)
  • 225(10)
  • 250(11)
  • 300(9)
  • 350(9)
  • 400(10)
極数・素子数
  • 2P(1)
  • 3P(1)
  • 3P3E(13)
  • 4P3E(3)
定格感度電流(mA)
  • 15(3)
  • 30(10)
  • 100(6)
  • 200(2)
定格電圧(V)
  • AC415
  • 100(1)
  • AC100(174)
  • AC120(1)
  • AC125(1)
  • AC200(131)
  • AC220(1)
  • AC230(13)
  • AC240(18)
  • AC400(1)
  • AC440(37)
  • AC480(2)
  • AC500(1)
  • DC250(1)
  • その他(1)
フレーム(AF)
  • 30(3)
  • 50(8)
  • 60(6)
  • 75(4)
  • 100(10)
  • 125(4)
  • 150(8)
  • 225(12)
  • 250(5)
  • 400(11)
接続方式
  • 埋込形(3)
  • 差込形(1)
  • 表面形(10)
  • 裏面形(3)
埋込形・差込形・表面形・裏面形
ブランド
  • テンパール工業(7)
  • 日東工業(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三菱電機(1)
テンパール工業・日東工業・Panasonic(パナソニック)・三菱電機
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
100(9)
125(9)
150(13)
175(11)
200(10)
225(10)
250(11)
300(9)
350(9)
400(10)
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形テンパール工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
20,980税込23,078
1個
30日以内出荷
備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2Wフレーム(AF)400付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 日東工業GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)日東工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)日東工業(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付質量(kg)0.75寸法A(mm)130(160)寸法C(mm)60タイプEシリーズ・経済タイプ寸法D(mm)80寸法B(mm)75JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能過電流引きはずし方式熱動電磁接続可能電線(mm2)(最大)60極数・素子数3P3E接続方式表面形端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
漏電ブレーカ BJW型 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ BJW型Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦
漏電リレー NV-ZSAシリーズ 三菱電機漏電リレー NV-ZSAシリーズ三菱電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 40A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 40A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
60日以内出荷
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)40定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 175A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 175A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1個
60日以内出荷
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)175定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 150A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 150A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1個
60日以内出荷
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)150定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替

漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器本体