絞り込み
定格電流(A)
  • 5(10)
  • 10(11)
  • 15(20)
  • 16(3)
  • 20(21)
  • 25(3)
  • 30(24)
  • 32(3)
  • 40(19)
  • 50(21)
  • 60(20)
  • 75(18)
  • 100(18)
  • 125(14)
  • 150(6)
  • 175(6)
  • 200(6)
  • 225(7)
  • 250(6)
  • 300(3)
極数・素子数
  • 3P
  • 2(3)
  • 2P(19)
  • 2P0E(13)
  • 2P1E(31)
  • 2P2E(69)
  • 3P0E(5)
  • 3P2E(22)
  • 3P3E(67)
  • 4P(1)
  • 4P3E(3)
  • 4P4E(2)
定格感度電流(mA)
  • 15(5)
  • 30(35)
  • 100(8)
定格電圧(V)
  • AC100(37)
  • AC200(13)
  • AC240(4)
  • AC400(1)
  • AC415(1)
  • AC440(24)
  • AC500(1)
  • DC250(1)
フレーム(AF)
  • 30(8)
  • 50(25)
  • 60(9)
  • 63(1)
  • 100(20)
  • 125(7)
  • 150(1)
  • 225(4)
  • 250(4)
  • 400(3)
  • 600(2)
  • 630(1)
  • 800(1)
接続方式
  • 差込形(3)
  • 表面形(14)
差込形・表面形
ブランド
  • エスコ(18)
  • 三菱電機(14)
  • 日立産機システム(13)
  • 日東工業(3)
  • 寺崎電気産業(1)
エスコ・三菱電機・日立産機システム・日東工業・寺崎電気産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
10(11)
15(20)
20(21)
30(24)
40(19)
50(21)
60(20)
75(18)
100(18)
125(14)
定格電流(A)をもっと見る
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品) 三菱電機漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)三菱電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ三菱電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)30
制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
種類海外規格品定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30仕様高調波サージ対応形規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ) 日立産機システムJIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)日立産機システム
21,980税込24,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
幅(mm)50厚さ(mm)96質量(kg)0.4縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格使用電圧(V)100-200
ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機
6,698税込7,368
1台
当日出荷から5日以内出荷
漏電遮断器 日立産機システム漏電遮断器日立産機システム
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
質量(kg)0.4極数・素子数3フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100-200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器日立産機システム
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×80定格感度電流(mA)30極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
制御盤用漏電遮断器 NV-FHUシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FHUシリーズ三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2、AC100V 5/2定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式ボタン過電流引きはずし方式完全電磁
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品)三菱電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
フレーム(AF)50定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19定格感度電流(mA)30極数・素子数3P接続方式表面形質量(kg)0.75
単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器日立産機システム
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
定格感度電流(mA)100・200・500切替極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)日立産機システム
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)2縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)日立産機システム
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
極数(P)3定格使用電圧(V)200-440定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30幅(mm)105厚さ(mm)165縦(mm)94質量(kg)2極数・素子数3P
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)日立産機システム
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
定格電流(A)125極数(P)3定格使用電圧(V)200-440定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50幅(mm)90厚さ(mm)150縦(mm)94質量(kg)1.2極数・素子数3P
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)日立産機システム
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)75厚さ(mm)130質量(kg)0.74縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/25極数・素子数3P定格使用電圧(V)100-440極数(P)3
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)日立産機システム
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置を採用(別売り・後付けのオプションとなります)
幅(mm)75厚さ(mm)130質量(kg)0.66縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)35/10極数・素子数3P定格使用電圧(V)100-440極数(P)3
一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 日立産機システム一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ)日立産機システム
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)12定格電流(A)800(初期値)(400/450/500/600/700/800A 可調整)縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36定格感度電流(mA)100・200・500極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 日立産機システム一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ)日立産機システム
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)10定格電流(A)600(初期値)(300/350/400/500/600A 可調整)縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36定格感度電流(mA)100・200・500極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ) 日立産機システムJIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)日立産機システム
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
極数(P)3定格使用電圧(V)100-200定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5幅(mm)75厚さ(mm)97.5縦(mm)76質量(kg)0.6極数・素子数3P
AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125) エスコAC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125)エスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-49定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)125定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)125
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-48定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-47定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)75定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-46定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-43定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-42定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)75定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-41定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-36定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)60
AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-35定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-34定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-33定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-32定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-31定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)15定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-22定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)60
AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-21定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50

漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器本体