絞り込み
定格電流(A)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 15(5)
  • 20(7)
  • 30(7)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 75(3)
  • 100(2)
  • 125(3)
  • 150(2)
  • 175(1)
  • 200(1)
  • 225(1)
極数・素子数
  • 2P2E
  • 2(2)
  • 2P(1)
  • 2P0E(3)
  • 2P1E(4)
  • 3P(3)
  • 3P3E(5)
  • 4P(1)
定格感度電流(mA)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 30(7)
定格電圧(V)
  • AC100(7)
  • AC200(9)
  • AC240(1)
フレーム(AF)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 225(1)
接続方式
  • 表面形(5)
表面形
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • テンパール工業(4)
  • 日東工業(1)
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・日東工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

漏電遮断器本体 :「ELB 30A」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
15(5)
20(7)
30(7)
40(2)
50(2)
60(3)
75(3)
100(2)
125(3)
150(2)
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業小型漏電遮断器 【OC付】テンパール工業(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
端子カバー付き。
種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mAPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカ BJW型 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ BJW型Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦
カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A30mAPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
欠品中
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30

漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器本体