絞り込み
芯数(C)
  • 1(3)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 37(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.9(4)
  • 1.25(8)
  • 1.6(2)
  • 2(9)
  • 3.5(7)
  • 5.5(2)
  • 8(3)
  • 14(4)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
長さ(m)
  • 300
  • 1(6)
  • 2(8)
  • 3(9)
  • 4(6)
  • 5(58)
  • 6(7)
  • 10(151)
  • 15(25)
  • 20(134)
  • 25(9)
  • 30(86)
  • 40(44)
  • 50(136)
  • 60(43)
  • 70(40)
  • 80(39)
  • 90(38)
  • 100(162)
  • 200(29)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(5)
  • 1.35(7)
  • 1.6(8)
  • 1.8(7)
  • 2(8)
  • 2.4(7)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4.8(2)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 16.1(1)
  • 18.2(1)
  • 色カラー(16)
  • 色(1)
  • 色(15)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(13)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 愛知電線(2)
  • KHD(1)
  • カワイ電線(1)
  • 昭和電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・愛知電線・KHD・カワイ電線・昭和電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻(300m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV電線 愛知電線IV電線愛知電線(5件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット(300m)
当日出荷から4日以内出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1巻(300m)
当日出荷から8日以内出荷
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
19,980税込21,978特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
179,800税込197,780
1巻(300m)
当日出荷から61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻(300m)
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルIV(単線) 600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
43,980税込48,378
1巻(300m)
当日出荷から翌日出荷
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル全長(m)300絶縁体厚さ(mm)0.8適合規格E
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
44,980税込49,478
1巻(300m)
当日出荷から8日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類電力ケーブル
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1巻(300m)
8日以内出荷から13日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)300JIS規格JIS C 3307試験電圧(V/1分)1500絶縁体厚さ(mm)0.8
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
24,980税込27,478
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) フジクラ・ダイヤケーブルEM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)フジクラ・ダイヤケーブル
42,980税込47,278
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル全長(m)300JIS規格JIS C 3612試験電圧(V/1分)1500種別単線絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格電圧(V)600適合規格ERoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
18,980税込20,878
1巻(300m)
3日以内出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
24,980税込27,478
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75
IV単線2mm フジクラ・ダイヤケーブルIV単線2mmフジクラ・ダイヤケーブル
17,980税込19,778
1巻(300m)
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線600V ビニル絶縁電線 IV愛知電線
28,980税込31,878
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
用途屋内配線、電気機器用配線など。規格JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))定格電圧(V)600試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
2種ビニル絶縁電線(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
52,980税込58,278
1巻(300m)
8日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。種別単線種類電力ケーブル全長(m)300JIS規格JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
耐熱平形ビニルコード KHD耐熱平形ビニルコードKHD
43,980税込48,378特価
1巻(300m)
当日出荷から4日以内出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードに使用されています可とう性、加工性に優れています
長さ(m)300規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直難燃導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)2.7×5.4
IV線ケース フジクラ・ダイヤケーブルIV線ケースフジクラ・ダイヤケーブル
25,980税込28,578
1巻(300m)
8日以内出荷
長さ(m)300
IV撚り線タイプ14mm フジクラ・ダイヤケーブルIV撚り線タイプ14mmフジクラ・ダイヤケーブル
74,980税込82,478
1巻(300m)
5日以内出荷から10日以内出荷
種別撚り線種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)300許容電流(A)88(30℃)JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)175導体公称断面積(mm2)14導体断構成(本/mm)7/1.6RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
IV単線タイプ1.6mm フジクラ・ダイヤケーブルIV単線タイプ1.6mmフジクラ・ダイヤケーブル
39,980税込43,978
1巻(300m)
5日以内出荷
種別単線種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)300許容電流(A)27(30℃)JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27導体公称断面積(mm2)1.6RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.2最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル