絞り込み
芯数(C)
  • 2(9)
  • 3(7)
  • 4(9)
  • 5(1)
  • 6(5)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(2)
  • 2(5)
  • 3.5(3)
  • 5.5(3)
  • 8(2)
  • 14(1)
  • 22(1)
長さ(m)
  • 80
  • 1(6)
  • 2(8)
  • 3(9)
  • 4(6)
  • 5(58)
  • 6(7)
  • 10(151)
  • 15(25)
  • 20(134)
  • 25(9)
  • 30(87)
  • 40(44)
  • 50(135)
  • 60(43)
  • 70(40)
  • 90(38)
  • 100(162)
  • 200(29)
  • 300(21)
導体外径(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 1.35(1)
  • 1.55(1)
  • 1.8(4)
  • 2.1(1)
  • 2.4(2)
  • 2.8(1)
  • 2.95(1)
  • 3(3)
  • 3.4(1)
  • 3.6(2)
  • 4.8(1)
  • 6(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(37)
ブランド
  • 品川電線(32)
  • 昭和電線(3)
  • 富士電線工業(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 福電(1)
品川電線・昭和電線・富士電線工業・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・倉茂電工・福電
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1巻(80m)
当日出荷から14日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻(80m)
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCTF 0.75X2C 品川電線SF VCTF 0.75X2C品川電線
15,980税込17,578
1本(80m)
5日以内出荷から7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCTF 0.75X4C 品川電線SF VCTF 0.75X4C品川電線
23,980税込26,378
1本(80m)
5日以内出荷から7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
SF VCTF 0.75X6C 品川電線SF VCTF 0.75X6C品川電線
43,980税込48,378
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCTF 1.25X3C 品川電線SF VCTF 1.25X3C品川電線
26,980税込29,678
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
SF VCTF 0.75X3C 品川電線SF VCTF 0.75X3C品川電線
19,980税込21,978特価
1本(80m)
当日出荷から7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
ビニル絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線ビニル絶縁ビニルシースケーブル昭和電線
25,980税込28,578
1巻(80m)
4日以内出荷から12日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に材質シース:ビニル種類制御用ケーブル定格電圧(V)600材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色許容温度(℃)60導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCTF 1.25X4C 品川電線SF VCTF 1.25X4C品川電線
31,980税込35,178
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
SF VCTF 0.75X8C 品川電線SF VCTF 0.75X8C品川電線
49,980税込54,978
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数8色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCT 3.5X4C 品川電線SF VCT 3.5X4C品川電線
87,980税込96,778
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)3.5
SF VCT 2X4C 品川電線SF VCT 2X4C品川電線
48,980税込53,878
1本(80m)
5日以内出荷から9日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)2
SF VCTF 3.5X4C 品川電線SF VCTF 3.5X4C品川電線
75,980税込83,578
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)3.5
SF VCT 1.25X2C 品川電線SF VCT 1.25X2C品川電線
24,980税込27,478
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
SF VCT 0.75X4C 品川電線SF VCT 0.75X4C品川電線
27,980税込30,778
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCTF 2X3C 品川電線SF VCTF 2X3C品川電線
37,980税込41,778
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)2
SF VCTF 1.25X2C 品川電線SF VCTF 1.25X2C品川電線
19,980税込21,978
1本(80m)
5日以内出荷から7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
SF VCT 5.5X3C 品川電線SF VCT 5.5X3C品川電線
99,980税込109,978
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)5.5
SF VCT 1.25X4C 品川電線SF VCT 1.25X4C品川電線
37,980税込41,778
1本(80m)
5日以内出荷から9日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工
81,980税込90,178
1巻(80m)
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCTF
SF VCTF 3.5X2C 品川電線SF VCTF 3.5X2C品川電線
52,980税込58,278
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)3.5
SF VCT 0.75X3C 品川電線SF VCT 0.75X3C品川電線
24,980税込27,478
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCT 0.75X2C 品川電線SF VCT 0.75X2C品川電線
21,980税込24,178
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCTF 3.5X3C 品川電線SF VCTF 3.5X3C品川電線
63,980税込70,378
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)3.5
SF VCTF 2X4C 品川電線SF VCTF 2X4C品川電線
45,980税込50,578
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)2
SF VCTF 1.25X6C 品川電線SF VCTF 1.25X6C品川電線
59,980税込65,978
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
SF VCT 5.5X4C 品川電線SF VCT 5.5X4C品川電線
129,800税込142,780
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)5.5
SF VCT 3.5X3C 品川電線SF VCT 3.5X3C品川電線
73,980税込81,378
1本(80m)
5日以内出荷から9日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)3.5
SF VCT 2X2C 品川電線SF VCT 2X2C品川電線
34,980税込38,478
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)2
SF VCT 1.25X6C 品川電線SF VCT 1.25X6C品川電線
67,980税込74,778
1本(80m)
5日以内出荷から6日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
SF VCTF 2X2C 品川電線SF VCTF 2X2C品川電線
28,980税込31,878
1本(80m)
5日以内出荷から7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)2
SF VCT 5.5X2C 品川電線SF VCT 5.5X2C品川電線
86,980税込95,678
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)5.5
SF VCT 3.5X2C 品川電線SF VCT 3.5X2C品川電線
59,980税込65,978
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)3.5
SF VCT 2X3C 品川電線SF VCT 2X3C品川電線
39,980税込43,978
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)2
SF VCT 1.25X3C 品川電線SF VCT 1.25X3C品川電線
29,980税込32,978
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
SF VCT 0.75X6C 品川電線SF VCT 0.75X6C品川電線
54,980税込60,478
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル 福電FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル福電
289,800税込318,780
1巻
8日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1.5材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)材質(導体)スズメッキ軟銅線使用温度(℃)-60~200絶縁体厚さ(mm)0.4耐電圧(V/min)AC1500定格電圧(V)600以下RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
65,980税込72,578
1巻(80m)
8日以内出荷
材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル