絞り込み
芯数(C)
  • 2(5)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 10(8)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 210(1)
  • 色カラー(5)
  • 色(4)
  • 色(4)
ブランド
  • ELPA
  • エスコ(71)
  • 品川電線(25)
  • 富士電線工業(23)
  • エスネット(17)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(10)
  • KHD(10)
  • オーナンバ(9)
  • KITO(キトー)(8)
  • 三ツ星(8)
  • 倉茂電工(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(7)
  • ユーボン(7)
  • JAPPY(6)
  • 潤工社(5)
  • 正和電工(5)
  • 長岡特殊電線(5)
  • 協和ハーモネット(5)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から翌々日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17
VAコード1.6×2 ELPAVAコード1.6×2ELPA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
VCTF1.25×3 5M ELPAVCTF1.25×3 5MELPA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)5
VCTF1.25 ELPAVCTF1.25ELPA
2,298税込2,528
1巻(10m)
翌々日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
定格300V 12A
VVFスルー ELPAVVFスルーELPA
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
VCTF2.0×2 5M ELPAVCTF2.0×2 5MELPA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)5
VCTF2.0×2 10M ELPAVCTF2.0×2 10MELPA
4,598税込5,058
1個
当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)10
1.25コード ELPA1.25コードELPA
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブルブラック
コバンコード1.25コード ELPAコバンコード1.25コードELPA
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
VCTF 10M ELPAVCTF 10MELPA
4,698税込5,168
1個
当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル全長(m)10
1.25コード20M ELPA1.25コード20MELPA
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)20
VAコード2.0×2 ELPAVAコード2.0×2ELPA
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
定格600V 23A
VVFスルー ELPAVVFスルーELPA
6,998税込7,698
1個
12日以内出荷
ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
全長(m)20定格600V 23A導体2.0mm×2心
VVFスルー ELPAVVFスルーELPA
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
種類電力ケーブル
VCT延長3P10M ELPAVCT延長3P10MELPA
3,134税込3,447
1個
翌々日出荷
種類電力ケーブル
VCTF2.0×3 10M ELPAVCTF2.0×3 10MELPA
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)10
1.25コード8M ELPA1.25コード8MELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)8
1.25コード15M ELPA1.25コード15MELPA
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)15
コバンコード1.25コード ELPAコバンコード1.25コードELPA
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
定格300V 12A

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル