絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • ニチフ(2)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • ストロングホールド(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(3)
内径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.7(2)
幅(mm)
  • 5.8(2)
  • 5.9(1)
  • 6.4(2)
  • 8(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(5)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
14・15・16・17・18・19・20
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブルー・レッド
端子形状
端子形状
先開形(5)
先開形
特性
  • 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
  • 21.3
  • 15(11)
  • 15.4(5)
  • 15.8(11)
  • 16(13)
  • 16.4(6)
  • 17(5)
  • 17.5(6)
  • 18(10)
  • 18.2(5)
  • 18.7(5)
  • 19.5(8)
  • 19.6(6)
  • 20(11)
  • 20.2(10)
  • 20.5(8)
  • 21(11)
  • 21.5(6)
  • 21.9(6)
  • 24.5(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子先開形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 Y形TRUSCO
1,598税込1,758
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)ストロングホールド
699税込769
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVFDST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
Y型(先開型)圧着端子