絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 7.9
  • 0.4(10)
  • 1.6(10)
  • 1.65(7)
  • 4.05(10)
  • 4.1(10)
  • 5(7)
  • 5.05(7)
  • 5.1(7)
  • 5.5(7)
  • 5.85(7)
  • 6.25(7)
  • 7.05(7)
  • 7.15(7)
  • 7.5(7)
  • 7.6(7)
  • 7.85(7)
  • 7.95(7)
  • 9(7)
  • 10(12)
長さ(mm)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(12)
校正証明書
  • 付き(10)
ブランド
  • アイゼン(8)
  • TC(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
0.4(10)
1.6(10)
4.05(10)
4.1(10)
7.6(7)
7.85(7)
7.9
7.95(7)
9(7)
10(12)
呼び寸法(mm)をもっと見る
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
超硬ピンゲージバラ アイゼン超硬ピンゲージバラアイゼン
8,898税込9,788
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ピンゲージ(プラケース付・マイナス目) アイゼンピンゲージ(プラケース付・マイナス目)アイゼン
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク付ピンゲージ アイゼンシャンク付ピンゲージアイゼン
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付・プラス目) アイゼンピンゲージ(プラケース付・プラス目)アイゼン
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼンセラミックシャンク付ピンゲージアイゼン
9,998税込10,998特価
1本ほか
当日出荷から27日以内出荷
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ PG プラス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PG プラス バラSK(新潟精機)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5硬さ(Hv)650以上RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法7~7.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法7~7.999)アイゼン
11,980税込13,178
1本ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TCピンゲージバラ(マイナス目タイプ)TC
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TCピンゲージバラ(プラス目タイプ)TC
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)+2~5硬度HRC58以上

ピンゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ピンゲージ本体