絞り込み
センサ形状
  • 角形(1)
検出距離(mm)
  • 40
  • 1(9)
  • 1.5(25)
  • 2(56)
  • 2.5(14)
  • 3(34)
  • 4(51)
  • 5(47)
  • 6(11)
  • 7(30)
  • 8(45)
  • 10(61)
  • 12(14)
  • 14(10)
  • 15(42)
  • 18(7)
  • 20(24)
  • 22(6)
  • 25(9)
  • 30(9)
  • その他(8)
検出対象
  • 磁性金属(1)
ヘッド形状
  • (1)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • ifm electronic(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ形状から絞り込む
角形(1)
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
視覚的に確認しながらスイッチポイントを調整高IP保護で過酷な産業環境に最適高温媒体に使用位置検出またはレベル監視用
付属品ロックナット: 2材質PBT, PC, POM取付非埋込式外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92保護構造IP 65, IP 67, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)定格:25 ± 10 %、0.5~40ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 22使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, PUR, Φ 4 mm, 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)30感度調整保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN通信インターフェースIO-Link
キューブ型長距離近接センサC44シリーズ CONTRINEX(コントリネックス)キューブ型長距離近接センサC44シリーズCONTRINEX(コントリネックス)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
耐環境性に優れた(IP68/IP69K対応)キューブ型長距離近接センサ。5方向に装着可能な可動検出面。付属の専用ブラケットにより簡単なクリック式取付け。NO/NCの2出力によるフェールセーフ対応。
用途屋内外における金属対象物の安定検出接続方法4ピンM12コネクタ保護等級IP68/69K材質(ハウジング)PA GF ガラス繊維強化ポリアミド使用周囲温度(℃)-25~+85応答周波数(Hz)100材質(検出面)PA GF ガラス繊維強化ポリアミドハウジング(mm)□40×40出力形式NO + NC 2出力
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm フラッシュなし TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm フラッシュなしTELEMECANIQUE SENSORS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出面フロンタル 検出器埋込型対応、非埋込型 材質:プラスチック 前面材質:プラスチック 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 4 → 20 mA Pg 13.5 ケーブルグランド用にタップ加工されたケーブルエントリ 1 エントリ スイッチング容量: mA <= 20 mA
仕様センサ技術 = 誘導アナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA接続タイプ = ネジ端子実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃奥行(mm)40検出距離(mm)40電源電圧(V)24 DC保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製角形 IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製角形IDEC(和泉電気)
39,980税込43,978
1台
42日以内出荷から113日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状角型検出対象ヘッド形状保護構造IP67(IEC)構造樹脂製角形接続方式端子台国家検定合格番号第TC17081号

近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります

近接センサ本体