絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(23)
  • 6(1)
  • 6.3(17)
  • 8(19)
  • 9(2)
  • 9.5(18)
  • 12.7(9)
  • 16.1(1)
  • 19(9)
  • 25.4(6)
ホース長さ(m)
  • 10
  • 1(7)
  • 2(7)
  • 3(8)
  • 4(9)
  • 5(8)
  • 8(7)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 15(7)
  • 16(6)
  • 20(40)
  • 25(7)
  • 30(30)
  • 40(7)
  • 50(16)
  • 60(7)
  • 100(16)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(4)
  • 1.5(4)
  • 2(25)
外径(Φmm)
  • 11.2(16)
  • 11.7(4)
  • 12.9(3)
  • 13(2)
  • 13.4(3)
  • 14.2(6)
  • 14.4(2)
  • 14.5(3)
  • 14.6(3)
  • 15(2)
  • 15.5(6)
  • 15.9(2)
  • 16(3)
  • 16.1(6)
  • 16.3(9)
  • 16.5(3)
  • 17.4(2)
  • 21.1(9)
  • 29.3(9)
  • 36.2(5)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • NCR(15)
  • 十川ゴム(5)
  • 大同ゴム(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • 阪口製作所(3)
  • エスコ(2)
  • ダイヘン(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • カクイチ(1)
  • 東安(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(23)
6(1)
6.3(17)
8(19)
9(2)
9.5(18)
12.7(9)
16.1(1)
19(9)
25.4(6)
LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウLPガスホース 溶断・溶接用モノタロウ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(10m)
当日出荷
用途溶断用内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)2.0仕様ホース径Φ9.5mmオレンジ外径(Φmm)16.3概略質量(g/m)185取扱説明書(2.1MB)
炭酸ガス用シールドガスホース モノタロウ炭酸ガス用シールドガスホースモノタロウ(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途溶接等の炭酸ガス供給内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)13.4取扱説明書(2.2MB)
アルゴンガス用ブレードホース カクイチアルゴンガス用ブレードホースカクイチ(14件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)11
ツインホース 内径5mm モノタロウツインホース 内径5mmモノタロウ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0酸素ホース:青アセチレンホース:赤外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S概略質量(g/m)215取扱説明書(2.1MB)
シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)シールドガス用(SLD)ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し最高使用圧力(MPa)2輸送物温度範囲(℃)-25~70使用可能雰囲気温度(℃)-25~70材質内管・外被:合成ゴム外被:緑外被構造筋入
ツインホース 内径8mm モノタロウツインホース 内径8mmモノタロウ(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0酸素ホース:青アセチレンホース:赤外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1取扱説明書(2.1MB)
シールドガスホース NCRシールドガスホースNCR(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
プロパンホース NCRプロパンホースNCR(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
アセチレンホース(赤) 大同ゴムアセチレンホース(赤)大同ゴム(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)0.15使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
サンソホース(青) 大同ゴムサンソホース(青)大同ゴム(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置の酸素の輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
LMNホース(オレンジ) 大同ゴムLMNホース(オレンジ)大同ゴム(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2Sオレンジ
酸素ホース NCR酸素ホースNCR(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0
ツインホース 十川ゴムツインホース十川ゴム(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示OXY+ACERoHS指令(10物質対応)対応
酸素ホース NCR酸素ホースNCR
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用使用温度(℃)-25~+70
酸素ホース 十川ゴム酸素ホース十川ゴム(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶接装置及び切断装置に用いる酸素用ゴムホースです。
表示OXY補強層2S概略質量(g/m)170RoHS指令(10物質対応)対応
酸素+プロパンツインホース NCR酸素+プロパンツインホースNCR(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0青+橙
工業用プロパンホース NCR工業用プロパンホースNCR(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用温度範囲(℃)-25~ +70
ライトホース サンロック付 阪口製作所ライトホース サンロック付阪口製作所(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン)付属品サンロック付仕様小池・日東ミニコック
LPGホース 十川ゴムLPGホース十川ゴム(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
オレンジ表示LMN外径(Φmm)16.5補強層2S概略質量(g/m)190内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCRユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
アセチレンホース NCRアセチレンホースNCR(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0表示ACE
ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤) 大同ゴムツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)大同ゴム
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1Bサンソ青/アセチレン赤
ツインホース(酸素+アセチレン) NCRツインホース(酸素+アセチレン)NCR(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
アセチレンホース NCRアセチレンホースNCR
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ツインホース 十川ゴムツインホース十川ゴム(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アセチレンホース 十川ゴムアセチレンホース十川ゴム
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶接装置及び切断装置に用いるアセチレン及び他の燃料用ガス(LPG、MPS、天然ガスおよびメタンは除く)用ゴムホースです。
使用圧力(MPa)0.15表示ACE外径(Φmm)15.9補強層2S概略質量(g/m)170内径(Φmm)9.5仕様ホース径Φ9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルガスホース シングル NCRユニバーサルガスホース シングルNCR
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ツインガスホース(酸素・アセチレン) SUZUKID(スズキッド)ツインガスホース(酸素・アセチレン)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
酸素+アセチレンツインホース NCR酸素+アセチレンツインホースNCR
5,898税込6,488
1本
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0青+赤
シールドガスホース 東安シールドガスホース東安
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
※ガス切断のアセチレンと、CO2/TIG溶接のシールドガスの兼用ホースです
長さ(m)10ホース内径(Φmm)6.3適合ガスアルゴン、炭酸ガス識別色緑色
ツインホース(酸素+プロパン) NCRツインホース(酸素+プロパン)NCR
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/オレンジ使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ユニバーサルガスホース  ツイン NCRユニバーサルガスホース ツインNCR
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤+橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース NCRユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホースNCR(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑青+赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821最高使用圧力(MPa)2表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
酸素ホース 10M SUZUKID(スズキッド)酸素ホース 10MSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
酸素用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。長さ(m)10
10m 8x9mm ツインホース エスコ10m 8x9mm ツインホースエスコ
8,180税込8,998
1個
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホースホース長さ(m)10内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15エスコ品番EA300AA-10外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9使用温度(℃)ー25~60補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ) 大同ゴムツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ)大同ゴム
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層1Bサンソ青/LMNオレンジ
ツインガスホース(酸素・プロパン) SUZUKID(スズキッド)ツインガスホース(酸素・プロパン)SUZUKID(スズキッド)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)です。
用途ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)。接続口径(Φmm)酸素6.3mm・プロパン9.5mm(内径)
アセチレンホース 10M SUZUKID(スズキッド)アセチレンホース 10MSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
アセチレンガス用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。長さ(m)10
ライトホース ユポロック付 阪口製作所ライトホース ユポロック付阪口製作所
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
ホース内径(Φmm)5.0×5.0最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用

溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース(カプラ無し)