絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(6)
  • 8(5)
  • 9.5(1)
  • 16.1(1)
ホース長さ(m)
  • 10(6)
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 50(4)
  • 100(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 2(6)
外径(Φmm)
  • 16.1
  • 11.2(16)
  • 11.7(4)
  • 12.9(5)
  • 13(2)
  • 13.4(3)
  • 14.2(6)
  • 14.4(5)
  • 14.5(3)
  • 14.6(4)
  • 15(5)
  • 15.0(2)
  • 15.5(6)
  • 15.9(4)
  • 16(3)
  • 16.3(9)
  • 16.5(6)
  • 21.1(9)
  • 29.3(9)
  • 36.2(5)
ブランド
  • NCR(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月21日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(6)
8(5)
9.5(1)
16.1(1)
酸素+プロパンツインホース NCR酸素+プロパンツインホースNCR(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0青+橙
ツインホース(酸素+アセチレン) NCRツインホース(酸素+アセチレン)NCR(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
酸素+アセチレンツインホース NCR酸素+アセチレンツインホースNCR
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0青+赤
ツインホース(酸素+プロパン) NCRツインホース(酸素+プロパン)NCR
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/オレンジ使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ユニバーサルガスホース  ツイン NCRユニバーサルガスホース ツインNCR
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤+橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース NCRユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホースNCR(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑青+赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821最高使用圧力(MPa)2表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維

溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース(カプラ無し)