絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- NIPRO(ニプロ)(13)
- SunMed(22)
- TERMO(テルモ)(5)
- あしかメディ工業(4)
- アズワン(3)
- アトムメディカル(6)
- アバノス・メディカル(5)
- クニイ(5)
- クリエートメディック(13)
- トップ(5)
- ナビス(アズワン)(6)
- ファイコン(115)
- メドライン・ジャパン(5)
- レールダルメディカルジャパン(3)
- 住友ベークライト(14)
- 出雲ゴム工業(17)
- 原田産業(3)
- 松吉医科器械(9)
- 牧口ゴム(10)
- ブランドをもっと見る

飴ゴム管 (スーパーテックス)
松吉医科器械(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1本(1m)当日出荷明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。材質天然ゴム色飴
ポアロン透明チューブ
クニイ¥2,398~税込¥2,638~1個(20m)ほか当日出荷から11日以内出荷病院用として厳選された材料を用いた透明性・柔軟性・フレキシブル性・耐久性を有するチューブです。 オートクレーブ滅菌(120℃以下・20分)が可能で、耐薬品性にも優れ、長期間本来の柔軟性・弾力性を保ちます。材質軟質ポリ塩化ビニール
気管孔フィルター(フォームフィルター) 50×65mm
原田産業(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(30枚)翌々日出荷・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。 ・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。材質ハイドロロックス寸法(mm)50×65使用の目安1~2枚/日、1箱/約1ヶ月アズワン品番8-1971-01
ヒビキ コネクター(ストレート)
クニイ¥619~税込¥681~1式(10個)当日出荷透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
マイスコチューブクランプ
松吉医科器械(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(3本)当日出荷外径1~8mmまでのチューブに使用できます。オートクレーブ滅菌可能(132℃)。材質ナイロン・真鍮全長(mm)110耐熱温度(℃)132医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000006医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ スネークチューブ,NSK-1
NIPRO(ニプロ)¥4,798税込¥5,2781巻4日以内出荷カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ スネークチューブ,NSK-0
NIPRO(ニプロ)¥5,398税込¥5,9381巻4日以内出荷カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
マツヨシチューブクランプ(3本入)
松吉医科器械¥959税込¥1,0551本5日以内出荷から11日以内出荷外径1~8mmまでのチューブに使用できます。 オートクレーブ滅菌可能(132℃)。材質ナイロン・真鍮全長(mm)110医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000006医薬品医療機器等法一般医療機器
メドライン気管内チューブ(カフ付)
メドライン・ジャパン1箱(10本)翌日出荷から9日以内出荷気管壁への損傷を抑えるハイボリューム・ロープレッシャーカフ付。先端は挿管時の損傷を防ぐメルト加工を施しています。EOG滅菌済。材質ポリ塩化ビニル区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00197000有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)非コール形換気用気管チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ヒビキ コネクター (異径)
クニイ¥799~税込¥879~1式(10個)当日出荷透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
プラチューブクランプ グリーン 1袋 10本入
ナビス(アズワン)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷プラスチック製の軽量なクランプです。 金属と異なり軽い力で操作できます。仕様オートクレーブ可 ※EOG滅菌済(個包装)材質本体/ナイロン寸法(mm)【把持部】26全長(mm)135耐熱温度(℃)220アズワン品番8-803-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000102医薬品医療機器等法一般医療機器
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥4,598税込¥5,0581箱(20個)当日出荷ロック部が回転するため接続時にチューブがねじれません。仕様(投与器具側/カテーテル側)新規格(メス)/既存規格(メス)材質PP(ポリプロピレン)規格TYPE B フリーアズワン品番7-1865-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥3,298税込¥3,6281箱(20個)翌々日出荷●経管栄養における新規格製品と既存製品の互換性をもたせる変換コネクタです。●相互接続防止コネクタ(ISO 80369-3)対応の新規格製品と既存製品(カテーテルテーパ)との互換性をもたせる変換コネクタになります。仕様(投与器具側/カテーテル側)既存規格(オス)/新規格(オス)材質PVC(塩化ビニル樹脂)規格TYPE Aアズワン品番7-1865-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
MICボーラスストレート接続チューブ 胃瘻 接続チューブ 0123シリーズ
アバノス・メディカル¥6,398税込¥7,0381箱(5本)当日出荷●フィーディングポートに蓋がなくボーラス投与に適しています。素材PVC(ポリ塩化ビニル)
内視鏡用アダプタ
ファイコン¥1,298~税込¥1,428~1個ほか6日以内出荷から7日以内出荷●内視鏡アダプタ(チューブ・ボタン専用)を接続して、一方弁を開き、弁を傷めることなく内視鏡をスムーズに挿入できます。 ※18Fr以上の胃瘻チューブ・ボタンでご使用ください。●エアー注入用ポンプを接続して、内視鏡挿入時にエアーを胃内に注入することができます。
気管孔フィルター用 03188シリーズ
原田産業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(10枚)翌々日出荷喉頭摘出された方の気管孔呼吸のためのエプロンタイプのフィルタシステムです。二層のマイクロファイバーフィルターにより、フィルター性能と保湿性に優れています。紐を通した留め具を動かすだけで簡単に長さを調整できます。
ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ6×外径10mm×10m巻
出雲ゴム工業¥9,998税込¥10,9981巻4日以内出荷材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)6滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)10耐熱温度(℃)200
ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ1×外径3mm×10m巻
出雲ゴム工業¥2,398税込¥2,6381巻4日以内出荷材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)Φ1滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)3耐熱温度(℃)200
ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ4×外径6mm×10m巻
出雲ゴム工業¥3,398税込¥3,7381巻4日以内出荷材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)4滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)6耐熱温度(℃)200
ユーシン ラセン入気管内チューブ カフ付 5本入 1521シリーズ
ユーシンメディカル¥29,980税込¥32,9781箱(5本)4日以内出荷シリコーン製のラセン入気管内チューブで、吸引チューブの滑りに優れ、適度な柔軟性があり、折れ(キンク)や圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発された商品です。ラセン入り(ステンレス)なのでX線にて位置を容易に確認できます。全サイズに専用のスタイレットがセットされています。ワンステップで適度な角度をつけることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。※特定保険医療材料請求分類:気管内チューブ(カフあり・上部吸引機能なし)仕様●カフ付きタイプ●内径(mm):4.0●外径(mm):6.1●サイズ:18Fr●材質:チューブ/シリコーンゴム・ステンレス、スタイレット/ステンレス・PVC(塩化ビニル樹脂)・シリコーンゴム●ラテックスフリー●X線造影ライン入り●滅菌方法:EOG滅菌(個包装)●付属品:スタイレットアズワン品番65-8749-26
接続管 バルーン専用 NO.11シリーズ
あしかメディ工業¥2,198税込¥2,4181袋(10個)10日以内出荷市販されているバルーンカテーテル用の接続管です。透明で軽量、挿入カテーテルに負担がかかりません。EOG滅菌済み、個包装です材質PP樹脂製寸法(mm)先端の太さ6(8)×長さ59.5アズワン品番65-8735-60
クリニートラキガード 気管切開チューブ固定ホルダー
クリエートメディック¥30,980税込¥34,0781箱(20個)4日以内出荷気管切開チューブのコネクタ部をOリングで抑えてチューブの飛び出しを防ぐ。呼吸回路のコネクタ部をマジックテープが固定してコネクタの脱落を防ぐ。首回り18cmから46cmまで適応アズワン品番64-8868-25
ニューエンテラルフィーディングチューブ
エフスリィー1本9日以内出荷から10日以内出荷シリコーン製のため生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。EOG滅菌済。材質シリコーン区分(滅菌区分)該当有効期限滅菌後2年11ヶ月一般的名称(薬事)泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
エクステンションチューブ EXシリーズ
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷から15日以内出荷材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000一般的名称延長チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
エックステンションチューブ
トップ1箱(50本)ほか翌々日出荷から10日以内出荷輸液・輸血の際の延長用チューブです。色半透明医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000一般的名称延長チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
JPSシリコンチューブ
JPS¥2,998税込¥3,2981パック(10本)5日以内出荷ピアストラブルの際、ピアスホールに挿入することでホールを塞ぐことなく患部を処置することができる柔らかいチューブです。ホールに挿入したチューブがドレーンの役割を効果的に果たします。長さ(mm)140
ピュアバリア モイストジェル 60g
グランメイト¥2,490税込¥2,7391個翌々日出荷用途気管挿管チューブの固定、点滴固定チューブ貼付、ストーマ周辺部、胃ろうのテープ固定、人工透析シャント部仕様高保湿処方アズワン品番8-8342-01配合成分(アクリル酸ブチル/イソプロピルアクリルアミド/ジメタクリル酸PEG-18)クロスポリマー・シャクヤクエキス・オウレンエキス・オウゴンエキス等
痰受けポケット(気管切開者用・すぱっと)
アズワン(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(30個)翌々日出荷付属品凝固紙×30枚材質表面/軟質PE(ポリエチレン)、裏面/不織布寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×10アズワン品番8-7831-01
気管孔フィルター(ブキャナンシャワーシールド) 235×400mm
原田産業¥2,298税込¥2,5281枚翌々日出荷材質ポリエステル・表面PU(ポリウレタン)加工寸法(mm)235×400アズワン品番8-1974-01洗濯方法洗濯可
処置・手術 の新着商品
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-00 Argyle Fukuroi 5221-07SF(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-01 Argyle Fukuroi 5221-07SFB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-02 Argyle Fukuroi 5221-07SFNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-03 Argyle Fukuroi 5221-10SF(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-04 Argyle Fukuroi 5221-10SFB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-05 Argyle Fukuroi 5221-10SFNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-06 Argyle Fukuroi 5221-35S(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-07 Argyle Fukuroi 5221-35SB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-08 Argyle Fukuroi 5221-50S(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-09 Argyle Fukuroi 5221-50SB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-10 Argyle Fukuroi 5221-50SNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-11 Argyle Fukuroi 5221-65S(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-12 Argyle Fukuroi 5221-65SB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-13 Argyle Fukuroi 5221-65SNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-14 Argyle Fukuroi 5221-80S(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら