絞り込み
ブランド
  • GENERALSCAN
  • サンワサプライ(5)
  • unitech(16)
  • アイメックス(7)
  • エフケイシステム(5)
  • honeywell(4)
  • Zebra Technologies(4)
  • BUSICOM(ビジコム)(3)
  • 東芝テック(2)
  • CipherLab(2)
  • イメージャー(2)
  • Newland(2)
  • cino(2)
  • ウェルコムデザイン(2)
  • PC Worth International(1)
  • MARSON(1)
  • KoamTac(1)
  • エイポック(1)
  • ニューランド(1)
インターフェース
  • Bluetooth(1)
対応コード
  • バーコード(1)
商品タイプ
  • ウェアラブル(1)
ウェアラブル
読取方式
  • イメージャー(1)
イメージャー
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

二次元バーコードリーダー :「Bluetooth USB」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェースから絞り込む
Bluetooth(1)
2次元リングスキャナ GENERALSCAN2次元リングスキャナGENERALSCAN
59,980税込65,978
1台
欠品中
GSR-3521は、ハンドフリーで二次元シンボルの読取ができるウェアラブルスキャナです。 指に装着し、親指でトリガを押しますので、素早く読み取ることができます。 Zebra社のスキャンエンジンSE4107を搭載していますので、極めて高い読取性能を実現します。 また、最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。 600mAhの大容量バッテリを標準搭載、バイブレータ機能もサポートしています。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブルType-C、バッテリ、ナイロンストラップバンド、クイックスタートガイド光源照明:暖白色LED、照準:緑色LED読取(mm)61~241(分解能0.127mm,Code39)/71~229(分解能0.127mm,Code128)/61~203(分解能0.167mm,PDF417)/46~495(分解能0.33mm,JAN)/74~216(分解能0.25mm,DataMatrix)/30~292(分解能0.38mm,QRCode)/30~356(分解能0.51mm,QRCode)動作温度範囲(℃)-10~50落下耐久(m)1.5からコンクリートに自然落下後、正常に動作

バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

二次元バーコードリーダー