絞り込み
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M10(3)
  • M12(7)
  • UNC 3/8(1)
  • UNF 1/2(3)
  • W3/8(2)
車輪径(Φmm)
  • 40(8)
  • 50(4)
材質(車輪)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(3)
  • ナイロン(5)
  • 樹脂(1)
許容荷重(daN)
  • 29.4(2)
  • 30(6)
  • 39.2(3)
  • 73.5(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(7)
ストッパー
  • なし(8)
なし
取付高(mm)
  • 59(8)
  • 69(4)
59・69
車輪幅(mm)
  • 18
  • 16(7)
  • 17(10)
  • 20(55)
  • 21(53)
  • 25(92)
  • 26(22)
  • 27(65)
  • 28(38)
  • 30(9)
  • 32(42)
  • 35(9)
  • 38(29)
  • 40(22)
  • 41.5(8)
  • 44(9)
  • 46(11)
  • 48(8)
  • 49(8)
  • 70(7)
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価ユニクロ(2)
  • 亜鉛メッキ(1)
ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • エスコ(5)
  • ナンシン(4)
  • ユーエイキャスター(2)
  • ハーフェレ(1)
エスコ・ナンシン・ユーエイキャスター・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(2)
M10(3)
M12(7)
UNC 3/8(1)
UNF 1/2(3)
W3/8(2)
SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪) ナンシンSR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)ナンシン(35件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ナンシンネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)ナンシン(29件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ(1件のレビュー)
1,830税込2,013
1個
当日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.164サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30全高(mm)69ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80平径(mm)17
50mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ50mm M10x30mmネジ式自在キャスターエスコ(3件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱いリムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ(1件のレビュー)
3,180税込3,498
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ナンシンネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪)ユーエイキャスター
199税込219特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型で軽荷重用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
40mm キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ40mm キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
仕様自在エスコ品番EA986PT-121材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)18ピッチ(mm)1.25軸長(mm)14
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック (PA)材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-131材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)18耐荷重(kg)30

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター