絞り込み
ねじの呼び
  • M12(8)
  • M16(12)
  • UNF 1/2(2)
  • W3/4(5)
車輪径(Φmm)
  • 50(4)
  • 65(3)
  • 75(18)
  • 125(1)
  • 150(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(10)
  • ゴム(8)
  • ナイロン(1)
許容荷重(daN)
  • 50(6)
  • 60(7)
  • 70(10)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(17)
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(12)
あり・なし
取付高(mm)
  • 74(4)
  • 89(3)
  • 97(17)
  • 98(1)
  • 104(1)
  • 152(1)
  • 180(1)
74・89・97・98・104・152・180
車輪幅(mm)
  • 26
  • 16(7)
  • 17(10)
  • 18(12)
  • 20(55)
  • 21(53)
  • 25(92)
  • 27(65)
  • 28(38)
  • 30(9)
  • 32(42)
  • 35(9)
  • 38(29)
  • 40(22)
  • 41.5(8)
  • 44(9)
  • 46(11)
  • 48(8)
  • 49(8)
  • 70(7)
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
  • ステンレス(6)
  • 三価クロム(3)
  • 三価ユニクロ(4)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ユーエイキャスター(9)
  • ハンマーキャスター(8)
  • ワコーパレット(3)
  • TRUSCO(2)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・ワコーパレット・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(8)
M16(12)
UNF 1/2(2)
W3/4(5)
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から21日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
420SA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪) TRUSCOねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)TRUSCO(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ユーエイキャスター
889税込978
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ウレタン形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車75mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車75mmハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.425S-R75旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプワコーパレット
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロンホイールウレタン車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 75径 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 75径 ウレタン車輪ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車トラスコ品番440-5838長さ(mm)40車輪幅(mm)26金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)ストッパー回転ストッパー付特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SA・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320SA・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)ねじピッチ(mm)10ねじTW3/4軸長L(mm)40ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3305材質金具:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)26ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)700許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mmハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)52ストッパーなし取付高H(mm)74軸長L(mm)40偏芯E(mm)26ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 75径 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 75径 ウレタン車輪ユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車トラスコ品番440-5846長さ(mm)40車輪幅(mm)26金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 75径ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 75径ウレタン車輪ユーエイキャスター
989税込1,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 TRUSCOクリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンウレタントラスコ品番393-3768質量(kg)1.3車輪幅(mm)26材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式ストッパーなし特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SAねじ込式自在車(ゴム一体車輪・B入) ハンマーキャスター420SAねじ込式自在車(ゴム一体車輪・B入)ハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理(鋼板)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm 単輪 ネジ込み式 ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm 単輪 ネジ込み式ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.427S-RD50ストッパーなし取付高H(mm)74取付座(mm)70×58軸長L(mm)40ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車) 旋回式 ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車) 旋回式ハンマーキャスター
779税込857
1個
8日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)74金具仕上三価クロム化成処理軸長(mm)40ねじ径M16×2.0六角対辺(mm)23車輪No.427S-RD50ストッパーなし偏芯E(mm)26許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター