絞り込み
ねじの呼び
  • M12(3)
  • M16(3)
  • U 1/2(2)
  • W3/8(3)
車輪径(Φmm)
  • 75(3)
  • 100(2)
ストッパー
  • なし(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(3)
材質(車輪)
  • エラストマー(2)
  • ナイロン(1)
許容荷重(daN)
  • 98(1)
  • 117.6(1)
  • 166.6(1)
  • 166.71(1)
98・117.6・166.6・166.71
取付高(mm)
  • 84.5(2)
  • 93(1)
  • 110(1)
  • 119(1)
84.5・93・110・119
車輪幅(mm)
  • 64
  • 16(7)
  • 17(10)
  • 18(12)
  • 20(55)
  • 21(53)
  • 25(92)
  • 26(22)
  • 27(65)
  • 28(38)
  • 30(9)
  • 32(42)
  • 35(9)
  • 38(29)
  • 40(22)
  • 41.5(8)
  • 44(9)
  • 46(11)
  • 48(8)
  • 49(8)
  • 70(7)
ブランド
  • 東海キャスター(3)
  • 東海(1)
東海キャスター・東海
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TE-N ネジ式東海キャスター(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TY-N ネジ式東海キャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TEA型 ネジ式東海キャスター
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車許容荷重(kg)100寸法a(mm)10ストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
エラストマー車輪 東海エラストマー車輪東海
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
エラストマー車輪のスタンダードです。
用途医療機器やカート用ワゴンとして材質6ナイロンエラストマー

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター