絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(6)
  • M16(1)
  • U 5/16(1)
  • U 3/8(1)
  • U 1/2(1)
  • UNF 3/8(3)
  • UNF 1/2(1)
車輪径(Φmm)
  • 30(2)
  • 32(3)
  • 40(4)
  • 50(3)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(3)
  • ナイロン(5)
  • 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
  • 20
  • 25(16)
  • 30(72)
  • 35(15)
  • 39.2(13)
  • 40(71)
  • 49(11)
  • 50(83)
  • 58.8(21)
  • 60(102)
  • 70(44)
  • 80(38)
  • 98(17)
  • 100(34)
  • 120(36)
  • 130(7)
  • 140(7)
  • 150(23)
  • 160(20)
  • 300(7)
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(2)
  • 車輪タイプ単輪(4)
  • 車輪タイプ双輪(2)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(8)
あり・なし
取付高(mm)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 47(3)
  • 51(1)
  • 59(1)
  • 60(2)
  • 62(1)
  • 70(1)
  • 105~111(2)
  • 154~171(1)
  • 173~192(1)
39・40・47・51・59・60・62・70・105~111・154~171・173~192
車輪幅(mm)
  • 14(3)
  • 21(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 41.6(1)
  • 61(2)
14・21・28・32・35・41.6・61
金具仕上
  • クロームメッキ(2)
  • ステンレス(1)
  • 三価クロム(5)
  • 三価ユニクロ(1)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(7)
  • 東信製作所(2)
  • ユーエイキャスター(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • ナンシン(1)
  • (1)
  • WAKI(和気産業)(1)
ハンマーキャスター・東信製作所・ユーエイキャスター・オーエッチ工業・ナンシン・光・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
M8(2)
M10(1)
M12(6)
M16(1)
U 5/16(1)
U 3/8(1)
U 1/2(1)
UNF 3/8(3)
UNF 1/2(1)
双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン双輪キャスター ねじ込み式ナンシン(44件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(11件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪型式420A自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター 光双輪キャスター
209税込230
1個
当日出荷
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン仕様ストップなし材質ナイロンタイプボルトストッパーなし
405A 自在車(ゴム車) ハンマーキャスター405A 自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(13件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
カラーキャスター WAKI(和気産業)カラーキャスターWAKI(和気産業)
569税込626
1個
翌々日出荷
軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
寸法C(mm)15車輪タイプ双輪
ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)イモノ形状自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスターPシリーズ双輪・ねじ込み式ユーエイキャスター
339税込373
1個
当日出荷
仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
ねじ込み式キャスター ハンマーキャスターねじ込み式キャスターハンマーキャスター
549税込604
1個
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番814-0812質量(g)169軸長L(mm)14材質(金具)スチール
クッション ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション ねじ込み 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイール車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
木製双輪キャスター 50Nタイプ(プレート取付) 東信製作所木製双輪キャスター 50Nタイプ(プレート取付)東信製作所
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
車輪幅(mm)61取付穴ピッチb(mm)26×26偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)38×38
木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付) 東信製作所木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付)東信製作所
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
スカイキャスター ユーエイキャスタースカイキャスターユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
419税込461
1台
15日以内出荷
HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適ですキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター