絞り込み
ねじの呼び
  • M8(3)
  • M10(9)
  • M12(1)
  • M16(10)
  • M20(3)
  • W3/8(1)
車輪径(Φmm)
  • 26(1)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 50(9)
  • 53(1)
  • 60(2)
  • 65(5)
  • 66(1)
  • 75(9)
  • 125(1)
  • 150(2)
材質(車輪)
  • 樹脂
  • MCナイロン(11)
  • その他(3)
  • ウレタン(105)
  • エラストマー(52)
  • ゴム(126)
  • ナイロン(158)
  • フェノール(7)
  • 鋳物(イモノ)(3)
許容荷重(daN)
  • 30(1)
  • 39.2(1)
  • 49(4)
  • 58.8(1)
  • 70(6)
  • 78.4(1)
  • 78.5(1)
  • 80(4)
  • 98(1)
  • 147(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 196(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(9)
  • 車輪タイプ双輪(10)
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(18)
あり・なし
取付高(mm)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 53.5(1)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 65(1)
  • 66.5(1)
  • 67.5(1)
  • 69(1)
  • 70(1)
  • 74(2)
  • 75(1)
  • 84.5(1)
  • 89(5)
  • 94(1)
  • 97(4)
  • 98(1)
  • 173(1)
  • 196(2)
45・50・53.5・56・60・62・65・66.5・67.5・69・70・74・75・84.5・89・94・97・98・173・196
車輪幅(mm)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 25(3)
  • 27(7)
  • 29(1)
  • 38(1)
  • 42(2)
  • 44(1)
  • 46(1)
  • 52.5(1)
  • 58(1)
14・18・25・27・29・38・42・44・46・52.5・58
金具仕上
  • クロームメッキ(2)
  • ステンレス(6)
  • ユニクロメッキ(1)
  • 三価クロム(3)
  • 亜鉛メッキ(1)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハーフェレ(10)
  • ハンマーキャスター(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 東信製作所(1)
ハーフェレ・ハンマーキャスター・LAMP(スガツネ工業)・東信製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(3)
M10(9)
M12(1)
M16(10)
M20(3)
W3/8(1)
PLNキャスター LAMP(スガツネ工業)PLNキャスターLAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)203車輪幅(mm)14取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応車輪数単輪
キャスター GX-N ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付 ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付ハーフェレ
879税込967
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン軸長(mm)15仕上フード:黒、車輪:黒
SAシリーズオールステンレス自在フェノール車75mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在フェノール車75mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH75旋回半径(mm)67ストッパーなし取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 320SA・315SA ハンマーキャスターキャスター 320SA・315SAハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)42取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S0S-PH150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター DS型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DS型 ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構なし車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック (PA)材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
車輪密閉キャスター 耐荷重75kg ハーフェレ車輪密閉キャスター 耐荷重75kgハーフェレ
639税込703
1個
23日以内出荷
車輪の見えないデザインキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン高さ(mm)40軸長(mm)12仕上耐荷重(kg/個)75
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなし ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなしハーフェレ
989税込1,088
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付平付プレート軸長(mm)15仕上車輪:黒耐荷重(kg/個)約35
双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキなしハーフェレ
2,598税込2,858
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走材質プラスチック取付ネジ込みピン軸長(mm)25仕上グレー、車輪面:黒耐荷重(kg/個)約100
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなしハーフェレ
6,998税込7,698
1セット(2個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック取付ネジ込みピン仕上本体:クロームメッキ、ホイール:グレー耐荷重(kg/個)約80
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック寸法(mm)M10×15取付ネジ込みピン高さ(mm)98耐荷重(kg)50仕上車輪:シルバー色ストッパーなし車輪タイプ双輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付きハーフェレ
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック取付ネジ込みピン高さ(mm)98軸長(mm)15仕上車輪:シルバー色
双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
829税込912
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック、フード:プラスチック取付ネジ込みピン軸長(mm)15仕上車輪面:ダークグレー、フード:黒耐荷重(kg/個)50
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック取付ネジ込みピン高さ(mm)67軸長(mm)15仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー耐荷重(kg/個)50
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ) 東信製作所重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ)東信製作所
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
材質(車輪)PA6+GF材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25寸法W(mm)106ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
SAシリーズオールステンレス自在フェノール車65mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在フェノール車65mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH65旋回半径(mm)63ストッパーなし取付高H(mm)89軸長L(mm)40偏芯E(mm)29ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)65キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在フェノール車50mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在フェノール車50mmハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)25取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH50旋回半径(mm)52ストッパーなし取付高H(mm)74軸長L(mm)40偏芯E(mm)26ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付フェノール車75mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在SP付フェノール車75mmハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH75旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付フェノール車65mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在SP付フェノール車65mmハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH65旋回半径(mm)71ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)89軸長L(mm)40偏芯E(mm)29ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)65キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420SA・413SA ハンマーキャスターキャスター 420SA・413SAハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
エラストマー車キャスターFPU55型 LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスターFPU55型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
ネジ込み式 420SA・自在車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420SA・自在車(フェノール一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
取付方式ネジ込み式ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター