絞り込み
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(11)
  • M16(5)
  • U 1/2(2)
  • W3/8(5)
車輪径(Φmm)
  • 60(2)
  • 100(7)
  • 125(1)
  • 130(2)
  • 150(2)
許容荷重(daN)
  • 98
  • 20(7)
  • 25(8)
  • 30(46)
  • 35(6)
  • 39.2(9)
  • 40(57)
  • 50(53)
  • 58.8(8)
  • 60(57)
  • 65(5)
  • 70(31)
  • 80(23)
  • 100(26)
  • 107.8(3)
  • 120(37)
  • 130(5)
  • 140(9)
  • 150(18)
  • 160(18)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(8)
  • ナイロン(1)
取付高(mm)
  • 68.5(2)
  • 110(1)
  • 113(2)
  • 118(2)
  • 137(2)
  • 145(2)
  • 161(1)
  • 190(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(9)
双輪
ストッパー
  • あり(7)
あり
車輪幅(mm)
  • 32(2)
  • 49(2)
  • 52(2)
  • 64(1)
  • 66(2)
  • 82(2)
32・49・52・64・66・82
形状
  • 自在車(7)
自在車
ブランド
  • 東海キャスター(7)
  • テンテキャスター(4)
東海キャスター・テンテキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(2)
M10(2)
M12(11)
M16(5)
U 1/2(2)
W3/8(5)
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付東海キャスター(12件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付東海キャスター(6件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)東海キャスター(9件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。材質(車輪)エラストマー仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付東海キャスター(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(トータルロック付) テンテキャスター樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(トータルロック付)テンテキャスター(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)樹脂製車輪幅(mm)32
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付) テンテキャスター高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付)テンテキャスター
9,598税込10,558
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン材質(本体)樹脂製グレー車輪タイプ双輪
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付) テンテキャスター高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付)テンテキャスター
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン材質(本体)樹脂製グレー車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付東海キャスター
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン寸法a(mm)10ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(方向ロック付) テンテキャスター樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(方向ロック付)テンテキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)樹脂製車輪幅(mm)32
双輪キャスター NA型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター NA型 ネジ式ストッパー付東海キャスター
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S車輪幅(mm)66ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター N型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター N型 ネジ式ストッパー付東海キャスター
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)66ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーありねじ込み式キャスター