絞り込み
ねじの呼び
  • 28mm(1)
  • M8(1)
  • M10(2)
  • M16(3)
  • M20(3)
  • W3/8(1)
車輪径(Φmm)
  • 40(2)
  • 50(7)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 67(1)
  • 75(4)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
許容荷重(daN)
  • 30(1)
  • 39.2(1)
  • 49(1)
  • 58.8(1)
  • 70(2)
  • 78.4(1)
  • 80(2)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 160(1)
材質(車輪)
  • 樹脂
  • MCナイロン(12)
  • その他(2)
  • ウレタン(53)
  • エラストマー(40)
  • ゴム(65)
  • ナイロン(84)
  • フェノール(7)
  • 鋳物(イモノ)(8)
取付高(mm)
  • 50(1)
  • 53.5(1)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 67.5(1)
  • 69(1)
  • 74(2)
  • 75(2)
  • 89(1)
  • 94(1)
  • 97(2)
  • 98(1)
  • 104(1)
  • 132(1)
  • 138(2)
  • 167(1)
  • 173(1)
  • 189(1)
  • 196(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(5)
  • 車輪タイプ双輪(6)
単輪・双輪
ストッパー
  • あり(11)
  • なし(1)
あり・なし
金具仕上
  • クロームメッキ(3)
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(1)
  • 三価クロム(2)
  • 亜鉛メッキ(1)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・亜鉛メッキ
車輪幅(mm)
  • 18(1)
  • 25(3)
  • 27(2)
  • 29(1)
  • 32(2)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 106(1)
18・25・27・29・32・38・42・106
形状
  • 自在車(2)
自在車
ブランド
  • ハーフェレ(8)
  • ハンマーキャスター(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 東信製作所(1)
ハーフェレ・ハンマーキャスター・LAMP(スガツネ工業)・東信製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
28mm(1)
M8(1)
M10(2)
M16(3)
M20(3)
W3/8(1)
ストッパー付 ステンレス ハンマーキャスターストッパー付 ステンレスハンマーキャスター
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付きハーフェレ
8,998税込9,898
1セット(2個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック取付ネジ込みピンストッパーあり車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)約50
キャスター DB型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DB型 ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構付車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
3,598税込3,958
1個
23日以内出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック (PA)仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーあり車輪タイプ単輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付ハーフェレ
1,298税込1,428
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン仕上フード:黒、車輪:黒ストッパーあり車輪タイプ双輪
双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキ付 ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキ付ハーフェレ
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走材質プラスチック寸法(mm)M10×25取付ネジ込みピン仕上グレー、車輪面:黒ストッパーあり車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)約100
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなしハーフェレ
6,998税込7,698
1セット(2個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチックアルミ色/グレー取付ネジ込みピン仕上本体:アルミ色、ホイール:グレーストッパーなし車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)約80
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキ付 ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキ付ハーフェレ
7,898税込8,688
1セット(2個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック取付ネジ込みピンストッパーあり車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)約80
双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付きハーフェレ
988税込1,087
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック、フード:プラスチック取付ネジ込みピン軸長(mm)15ねじ径M10仕上車輪面:ダークグレー、フード:黒耐荷重(kg/個)50
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付きハーフェレ
3,598税込3,958
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック寸法(mm)M10×15取付ネジ込みピン高さ(mm)67車輪幅(mm)29金具仕上クロームメッキ仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレーストッパーあり車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)50
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付) 東信製作所重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付)東信製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材質(車輪)PA6+GF材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF車輪幅(mm)106寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25ストッパー回転ストッパー付寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)ハンマーキャスター
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーありねじ込み式キャスター