絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(7)
  • 50(41)
  • 65(54)
  • 75(56)
  • 85(15)
  • 100(54)
  • 125(48)
  • 130(1)
  • 150(41)
  • 200(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(2)
  • 車輪タイプ単輪(127)
車輪幅(mm)
  • 17(4)
  • 18(1)
  • 20(22)
  • 21(18)
  • 22(8)
  • 25(14)
  • 26(12)
  • 27(20)
  • 28(6)
  • 32(8)
  • 34(4)
  • 38(7)
  • 40(10)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 46(2)
ストッパー
  • あり(76)
  • なし(88)
材質(車輪)
  • ゴム
  • MCナイロン(26)
  • その他(3)
  • ウレタン(109)
  • エラストマー(9)
  • ナイロン(216)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(13)
  • 鋳物(イモノ)(12)
許容荷重(daN)
  • 20(5)
  • 20.006(1)
  • 25(2)
  • 30(24)
  • 35(3)
  • 40(19)
  • 50(42)
  • 50.014(2)
  • 60(28)
  • 60.017(2)
  • 100(2)
  • 117.7(1)
  • 120(8)
  • 140(2)
  • 150(8)
  • 160(8)
  • 180(2)
  • 200(1)
  • 230(1)
  • 250(3)
20・20.006・25・30・35・40・50・50.014・60・60.017・100・117.7・120・140・150・160・180・200・230・250・許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
  • 64(6)
  • 68(7)
  • 74(6)
  • 77(6)
  • 81(8)
  • 85(20)
  • 89(6)
  • 92(6)
  • 95(10)
  • 97(11)
  • 100(8)
  • 103(5)
  • 107(8)
  • 122(9)
  • 126(15)
  • 132(8)
  • 152(10)
  • 167(7)
  • 180(11)
  • 189(7)
64・68・74・77・81・85・89・92・95・97・100・103・107・122・126・132・152・167・180・189・取付高(mm)をもっと見る
金具仕上
  • クロームメッキ(27)
  • ステンレス(2)
  • ユニクロメッキ(16)
  • 三価クロム(5)
  • 三価ユニクロ(23)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(117)
  • ユーエイキャスター(55)
  • ナンシン(4)
  • オーエッチ工業(2)
  • 岡本工機(2)
  • TRUSCO(1)
  • スペーシア(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・オーエッチ工業・岡本工機・TRUSCO・スペーシア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(7)
50(41)
65(54)
75(56)
85(15)
100(54)
125(48)
130(1)
150(41)
200(3)
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター(15件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター420K・差込み式自在車(ゴム車輪)ハンマーキャスター(21件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在 ゴム車ナンシン(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
KR型差し込み式自在車(ゴム車輪) ナンシンKR型差し込み式自在車(ゴム車輪)ナンシン(16件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ジャッキキャスター(足場用キャスター) ナンシンジャッキキャスター(足場用キャスター)ナンシン(11件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から8日以内出荷
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420EX・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EN・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EU・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420B・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420B・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(11件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入付属品No.11ソケット付形状自在車型式420B自在車ストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式、ゴム(グレー)車 ナンシンゴム締め式、ゴム(グレー)車ナンシン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ゴム締め式キャスター 一般用
形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター413SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式 スペーシアパイプシステム用キャスター 静電防止自在式スペーシア
949税込1,044
1個
当日出荷
仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420EX・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパーなし偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
405B・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター405B・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
付属品No.11ソケット付形状自在車型式405B自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業(1件のレビュー)
269税込296
1台
当日出荷から15日以内出荷
スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
用途スチール製椅子用軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
999税込1,099
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
689税込758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ゴム形状自在型式420EK自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
デザインキャスター Hシリーズ 岡本工機デザインキャスター Hシリーズ岡本工機
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。 グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。 大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。 あらゆる環境で快適にご使用いただけます。 車輪 GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。 TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。 DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。 支持金具 H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)
用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など車輪幅(mm)32特性静電気防止車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在SP付ゴム車75mm ハンマーキャスターENシリーズ自在SP付ゴム車75mmハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ゴム車輪ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車トラスコ品番809-3535車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 ゴム車輪ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
材質(車輪)ゴム車トラスコ品番809-3537車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター420EKR・固定車(ゴム車)ハンマーキャスター
799税込879
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。自在車420EK・415EKと併用できます。
材質(車輪)ゴム形状固定型式420EKR固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ユーエイキャスター
329税込362
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2737材質金具:スチール軸径(Φmm)16材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)60軸長L(mm)38許容荷重(daN)20パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)40
パイプ差し込み式キャスター(ゴム車) TRUSCOパイプ差し込み式キャスター(ゴム車)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。
用途屋内運搬機器用に。パイプ径d(Φmm)16
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 65径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 65径 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
739税込813
1個
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム質量(g)235RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
759税込835
1個
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU) 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)岡本工機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
斬新なデザイン ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。 静かでスムースな走行性能 車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
寸法C(mm)28寸法W(mm)62寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター STF型 ユーエイキャスター差込式キャスター STF型ユーエイキャスター
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスターEXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在ゴム車75mm ハンマーキャスターENシリーズ自在ゴム車75mmハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズ自在プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスターEKシリーズ自在プレスタイヤ車125mmハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスターEKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mmハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
450Kシリーズ自在ゴム車50mm ハンマーキャスター450Kシリーズ自在ゴム車50mmハンマーキャスター
779税込857
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪

差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなし差し込み式キャスター