絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(77)
  • 102(1)
取付座(mm)
  • 70×58(5)
  • 85×85(2)
  • 90×90(2)
  • 100×58(65)
  • 160×63×58(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(6)
  • その他(2)
  • ウレタン(23)
  • エラストマー(14)
  • ゴム(29)
  • ナイロン(19)
許容荷重(daN)
  • 49(2)
  • 50(28)
  • 58.8(3)
  • 60(39)
  • 65(1)
  • 70(6)
  • 80(6)
  • 98(2)
  • 1568(1)
取付高(mm)
  • 122
  • 65(93)
  • 70(35)
  • 80(35)
  • 82(32)
  • 85(51)
  • 90(56)
  • 92(66)
  • 93(94)
  • 100(53)
  • 107(33)
  • 132(93)
  • 140(41)
  • 144(110)
  • 165(33)
  • 168(78)
  • 177(102)
  • 190(119)
  • 198(133)
  • 250(116)
ストッパー
  • あり(10)
  • なし(68)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(62)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 22(2)
  • 24(1)
  • 25(27)
  • 27(35)
  • 28(9)
  • 66(2)
22・24・25・27・28・66
金具仕上
  • クロームメッキ(18)
  • ステンレス(19)
  • ユニクロメッキ(4)
  • 三価クロム(2)
  • 三価ユニクロ(7)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(26)
  • ユーエイキャスター(17)
  • ナンシン(14)
  • ワコーパレット(8)
  • 東正車輛(4)
  • TRUSCO(4)
  • オーエッチ工業(2)
  • 東海キャスター(2)
  • ヨドノ(2)
  • エスコ(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・ワコーパレット・東正車輛・TRUSCO・オーエッチ工業・東海キャスター・ヨドノ・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
75(2)
100(77)
102(1)
420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 自在 グレーゴム車ナンシン(21件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ゴム車輪) ナンシンTEL 自在車(ゴム車輪)ナンシン(15件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
固定車320ER・315ERと併用できます。
形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式320E自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターE型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から7日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
形状自在車型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式320E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
運搬車用取り替えキャスター自在 TRUSCO運搬車用取り替えキャスター自在TRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
材質(車輪)エラストマートラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430タイプ自在式車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40
SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターSG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から26日以内出荷
荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式ワコーパレット(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBEハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロン車輪自在100mm TRUSCOナイロン車輪自在100mmTRUSCO
989税込1,088
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車輪幅(mm)28穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
919税込1,011
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式320E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
959税込1,055
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBEハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から10日以内出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ウレタン車RB入) ハンマーキャスター420E 自在車(ウレタン車RB入)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入形状自在車型式420E自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車) 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車)東正車輛
899税込989
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスターSG型キャスター(自在車・プレート式)ユーエイキャスター
949税込1,044
1個
当日出荷から13日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ ハンマーキャスタープレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
トラスコ品番814-2073材質ホイール:ナイロン材質(車輪)ウレタン(熱可塑性)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし固定方法車輪:ナット取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)32許容荷重(daN)60旋回半径r(mm)83車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1台
翌日出荷から15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます
用途軽量運搬車などにストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 エラストマー車 ナンシン微音キャスター 自在 エラストマー車ナンシン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)エラストマー(B入り)ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車) 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車)東正車輛
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレットエアーキャスター(自在車S付)ワコーパレット
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車) ワコーパレットエアーキャスター(自在車)ワコーパレット
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 自在 ゴム車 ナンシンステンレスキャスター 自在 ゴム車ナンシン
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪)ゴム種別ステンレスキャスター金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターE型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
719税込791
1個
当日出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
連結くん用自在導電100mm TRUSCO連結くん用自在導電100mmTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2677質量(g)599車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)ストッパーなし電気抵抗値104Ω取付高H(mm)122表面抵抗値(Ω)104Ω取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性静電気防止車輪タイプ単輪
Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
769税込846
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
エラストマーキャスター自在100径 ユーエイキャスターエラストマーキャスター自在100径ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし