絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 100(1)
  • 200(1)
取付座(mm)
  • 200×160(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
許容荷重(daN)
  • 3292.8(1)
  • 3530(1)
取付高(mm)
  • 180
  • 65(93)
  • 70(35)
  • 80(35)
  • 82(32)
  • 85(51)
  • 90(56)
  • 92(66)
  • 93(94)
  • 100(53)
  • 107(33)
  • 122(80)
  • 132(93)
  • 140(41)
  • 144(110)
  • 165(33)
  • 168(78)
  • 177(102)
  • 190(119)
  • 198(133)
  • 250(116)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(1)
双輪
車輪幅(mm)
  • 50(1)
  • 100(1)
50・100
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • テンテキャスター(1)
LAMP(スガツネ工業)・テンテキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
100(1)
200(1)
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式テンテキャスター
119,800税込131,780
1個
当日出荷
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
仕様自在式、プレート式トラスコ品番115-4845材質金具:鋳鉄、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:強化ポリアミド質量(kg)12車輪幅(mm)50取付高H(mm)180取付ピッチY(mm)120取付穴径P(mm)15取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)160取付座B(mm)160

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし