絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 150(116)
  • 151(1)
  • 152(2)
取付座(mm)
  • 77×67(1)
  • 100×100(1)
  • 102×102(93)
  • 102×110(2)
  • 110×110(1)
  • 112×112(12)
  • 140×80(1)
  • 140×94(1)
  • 140×110(2)
  • 160×114(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(9)
  • ウレタン(36)
  • ゴム(47)
  • ナイロン(29)
  • フェノール(6)
  • 樹脂(4)
  • 鋳物(イモノ)(6)
許容荷重(daN)
  • 25(3)
  • 98(1)
  • 109.834(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 140(14)
  • 156.8(7)
  • 160(54)
  • 170(1)
  • 180(20)
  • 190(4)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 230(6)
  • 245(2)
  • 600(1)
  • 750(1)
  • 2450(1)
  • 2940(1)
取付高(mm)
  • 190
  • 65(93)
  • 70(35)
  • 80(35)
  • 82(32)
  • 85(51)
  • 90(56)
  • 92(66)
  • 93(94)
  • 100(53)
  • 107(33)
  • 122(80)
  • 132(93)
  • 140(41)
  • 144(110)
  • 165(33)
  • 168(78)
  • 177(102)
  • 198(133)
  • 250(115)
ストッパー
  • あり(27)
  • なし(87)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(85)
単輪
車輪幅(mm)
  • 32(3)
  • 34(2)
  • 35(21)
  • 38(26)
  • 40(51)
  • 42(9)
  • 43(8)
  • 45(3)
  • 50(2)
  • 64(2)
32・34・35・38・40・42・43・45・50・64
金具仕上
  • ステンレス(16)
  • ユニクロメッキ(52)
  • 三価クロム(1)
  • 三価ユニクロ(8)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(54)
  • ユーエイキャスター(15)
  • ナンシン(12)
  • TRUSCO(11)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(10)
  • ワコーパレット(6)
  • 東正車輛(5)
  • オーエッチ工業(4)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
  • テンテキャスター(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・TRUSCO・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ワコーパレット・東正車輛・オーエッチ工業・ウカイ(岐阜産研工業)・テンテキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
150(116)
151(1)
152(2)
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪)ナンシン(56件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪)ナンシン(25件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 自在 グレーゴム車ナンシン(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車(イモノ車) ハンマーキャスター自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420S自在車取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBSハンマーキャスター(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式420BBS自在車取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車東正車輛(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車東正車輛(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ナイロン車TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター420S・自在車(フェノール車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴムストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTC 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車) ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車)ハンマーキャスター
5,798税込6,378
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップおよび長寿命化を実現しました。さらに産業用キャスターの常識を覆す警戒な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなります。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車型式プレート式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在/固定ペダルにより切替型式420FAS方向規制車金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
420S 自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S 自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
トータルロック付 ハンマーキャスタートータルロック付ハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷から16日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
8,798税込9,678
1個
当日出荷から21日以内出荷
固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスターステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
キャスター 420F0S ハンマーキャスターキャスター 420F0Sハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシンSU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)ナンシン
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車) ワコーパレットエアーキャスター(自在車)ワコーパレット
6,398税込7,038
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)40キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(フェノール車)ハンマーキャスター
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)フェノール形状自在型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)ゴム形状自在型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(ゴム車輪) ナンシンSU-STC 自在車(ゴム車輪)ナンシン(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス/中軽量 東正車輛オールステンレス/中軽量東正車輛
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(自在) ハンマーキャスター導電キャスター(自在)ハンマーキャスター
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420YS・413YS ハンマーキャスターキャスター 420YS・413YSハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし