絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 63(4)
取付座(mm)
  • 64×112(1)
  • 82×82(3)
  • 92×92(4)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(3)
許容荷重(daN)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 58.8(1)
  • 60(1)
  • 127(1)
  • 130(2)
取付高(mm)
  • 81
  • 65(93)
  • 70(35)
  • 80(35)
  • 82(32)
  • 85(51)
  • 90(56)
  • 92(66)
  • 93(94)
  • 100(53)
  • 107(33)
  • 122(80)
  • 132(93)
  • 140(41)
  • 144(110)
  • 165(33)
  • 168(78)
  • 177(102)
  • 190(119)
  • 198(133)
  • 250(116)
ストッパー
  • なし(7)
なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
単輪
車輪幅(mm)
  • 11(1)
  • 21(2)
  • 25(3)
11・21・25
金具仕上
  • 三価クロメート(1)
  • 三価ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
  • 内村製作所(2)
  • 東信製作所(1)
  • ハンマーキャスター(1)
  • ユーエイキャスター(1)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・東信製作所・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(3)
60(1)
63(4)
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車) 内村製作所100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車)内村製作所(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付金具仕上黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなし材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車) 内村製作所100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)内村製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターアジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様自在式、プレート式トラスコ品番149-2608材質金具:スチール質量(g)540材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)81取付ピッチY(mm)75取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)92車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)75取付座B(mm)92
パッキングキャスター ハンマーキャスターパッキングキャスターハンマーキャスター
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10車輪タイプ単輪
DBボールキャスター(プレート式) 東信製作所DBボールキャスター(プレート式)東信製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
材質(車輪)ウレタン材質(本体)ダイカスト車輪幅(mm)11穴径P(Φmm)6寸法b(mm)26×26取付高H(mm)81軸長L(mm)-材質(ストッパー)ナイロンねじ径B-車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)38×38寸法W'(mm)27.5平径P(mm)-キャスタータイププレート式自在車キャスター
サイレントスムースキャスターⅡ  MCD車輪付 ユニクロ自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅡ MCD車輪付 ユニクロ自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし
サイレントスムースキャスターⅡ  MC車輪付 ユニクロ自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅡ MC車輪付 ユニクロ自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])300(2940)
サイレントスムースキャスターⅡ  MC車輪付 ブラック自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅡ MC車輪付 ブラック自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし