絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 65(8)
  • 75(9)
  • 80(7)
  • 100(10)
  • 125(32)
  • 130(42)
  • 150(114)
  • 160(3)
  • 175(1)
  • 200(3)
取付座(mm)
  • 47×47(2)
  • 82×82(6)
  • 90×90(3)
  • 100×85(6)
  • 100×100(2)
  • 100×105(1)
  • 102×102(54)
  • 105×105(20)
  • 110×110(3)
  • 110×140(2)
  • 112×112(6)
  • 120×120(33)
  • 127×102(2)
  • 128×128(1)
  • 130×90(1)
  • 130×130(14)
  • 134×110(1)
  • 137×93(3)
  • 140×110(2)
  • 140×140(3)
材質(車輪)
  • MCナイロン(6)
  • ウレタン(54)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(91)
  • ナイロン(34)
  • フェノール(3)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
  • 39.2(2)
  • 100(2)
  • 130(2)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 150(20)
  • 156.8(5)
  • 160(57)
  • 180(29)
  • 190(2)
  • 196(2)
  • 200(22)
  • 220(3)
  • 230(2)
  • 245(2)
  • 250(7)
  • 300(15)
  • 343(2)
  • 400(2)
  • 600(2)
取付高(mm)
  • 79(2)
  • 90(8)
  • 100(8)
  • 120(1)
  • 123(2)
  • 125(6)
  • 137(1)
  • 140(3)
  • 150(7)
  • 168(14)
  • 170(15)
  • 174(5)
  • 177(26)
  • 182(8)
  • 190(51)
  • 195(4)
  • 198(30)
  • 199(17)
  • 200(2)
  • 250(2)
ストッパー
  • あり(43)
  • なし(125)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(120)
  • 車輪タイプ双輪(6)
  • 車輪タイプ空気入り(1)
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 40
  • 20(51)
  • 21(68)
  • 25(148)
  • 27(106)
  • 28(55)
  • 30(64)
  • 32(198)
  • 33(24)
  • 34(31)
  • 35(89)
  • 36(24)
  • 38(208)
  • 42(63)
  • 43(28)
  • 44(26)
  • 45(105)
  • 46(34)
  • 48(24)
  • 50(99)
金具仕上
  • その他(1)
  • アルミダイカスト(1)
  • ステンレス(14)
  • ユニクロメッキ(47)
  • 三価ユニクロ(29)
  • 亜鉛メッキ(7)
その他・アルミダイカスト・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ハンマーキャスター(57)
  • ユーエイキャスター(41)
  • TRUSCO(25)
  • エスコ(11)
  • イマオコーポレーション(10)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(9)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(5)
  • ナンシン(4)
  • 東正車輛(3)
  • 東海キャスター(2)
  • ワコーパレット(2)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(2)
  • SAMSONG(2)
  • ハーフェレ(2)
  • イノアック(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • Blickle(ブリックレ)(1)
  • テンテキャスター(1)
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・TRUSCO・エスコ・イマオコーポレーション・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ウカイ(岐阜産研工業)・ナンシン・東正車輛・東海キャスター・ワコーパレット・カツヤマキカイ(旧スエヒロ)・SAMSONG・ハーフェレ・イノアック・オーエッチ工業・LAMP(スガツネ工業)・Blickle(ブリックレ)・テンテキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(2)
65(8)
75(9)
80(7)
100(10)
125(32)
130(42)
150(114)
160(3)
200(3)
プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウプレスキャスター 自在車 ゴムモノタロウ(76件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車
キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウキャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重モノタロウ(26件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状自在車ブレーキ無し
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪)ナンシン(56件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
13,900税込15,290特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車)ハンマーキャスター(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター440G・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HLJ型 産業車輌用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)HLJ型 産業車輌用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
8,790税込9,669特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り
JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
18,900税込20,790特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車東正車輛(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ナイロン車TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
グランカート用キャスター TRUSCOグランカート用キャスターTRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在/固定ペダルにより切替型式420FAS方向規制車金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電性ゴム車自在 TRUSCO導電性ゴム車自在TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
耐熱性フェノール車(自在車) TRUSCO耐熱性フェノール車(自在車)TRUSCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。材質(車輪)フェノール形状自在車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
440G・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター440G・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車 ハンマーキャスターオールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車ハンマーキャスター(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S 自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JH型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
24,900税込27,390
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐摩耗性軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
トータルロック付 ハンマーキャスタートータルロック付ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷から16日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターJ型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスターステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 520YS・513YS ハンマーキャスターキャスター 520YS・513YSハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
JA型 ステンレス製旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JA型 ステンレス製旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
19,900税込21,890
1個
翌日出荷から34日以内出荷
ストッパーなし
キャスター 420F0S ハンマーキャスターキャスター 420F0Sハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ハイテンキャスター (自在式) TRUSCOハイテンキャスター (自在式)TRUSCO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし