絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(6)
  • 75(2)
  • 100(3)
  • 124(1)
  • 125(75)
  • 130(6)
  • 150(2)
取付座(mm)
  • 70×70(3)
  • 95×95(1)
  • 96×70(1)
  • 100×85(1)
  • 102×102(49)
  • 108×108(1)
  • 118×118(1)
  • 120×120(23)
  • 137×93(1)
  • 140×80(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(10)
  • ウレタン(20)
  • ゴム(38)
  • ナイロン(33)
  • フェノール(3)
  • 樹脂(6)
  • 鋳物(イモノ)(7)
許容荷重(daN)
  • 150
  • 20(40)
  • 30(69)
  • 39.2(37)
  • 40(79)
  • 50(103)
  • 60(122)
  • 70(71)
  • 80(72)
  • 98(45)
  • 100(101)
  • 120(131)
  • 160(113)
  • 180(64)
  • 196(48)
  • 200(70)
  • 245(40)
  • 250(62)
  • 294(47)
  • 300(97)
取付高(mm)
  • 70(2)
  • 77(3)
  • 101(1)
  • 144(2)
  • 161(1)
  • 165(11)
  • 167(1)
  • 168(36)
  • 170(3)
  • 173(3)
  • 174(22)
  • 177(3)
  • 198(2)
ストッパー
  • あり(23)
  • なし(65)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(51)
  • 車輪タイプ双輪(4)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 32(4)
  • 33(8)
  • 34(1)
  • 35(14)
  • 37(1)
  • 38(44)
  • 40(20)
  • 42(3)
  • 43(9)
  • 46(1)
  • 54(1)
  • 67(1)
20・21・24・26・30・32・33・34・35・37・38・40・42・43・46・54・67
金具仕上
  • ステンレス(13)
  • ユニクロメッキ(52)
  • 三価ユニクロ(4)
  • 亜鉛メッキ(2)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(55)
  • ナンシン(12)
  • エスコ(7)
  • TRUSCO(5)
  • ユーエイキャスター(5)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(5)
  • 東信製作所(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・エスコ・TRUSCO・ユーエイキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・東信製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(6)
75(2)
100(3)
124(1)
125(75)
130(6)
150(2)
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪)ナンシン(56件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪)ナンシン(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
3,190税込3,509特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車(イモノ車) ハンマーキャスター自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420S自在車取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(B入)形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ナイロン車TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター420S・自在車(フェノール車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴムストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTC 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在/固定ペダルにより切替型式420FAS方向規制車金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TH型 重荷重用低床式旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)TH型 重荷重用低床式旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
420S 自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S 自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9590材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80
トータルロック付 ハンマーキャスタートータルロック付ハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
8,598税込9,458
1個
当日出荷から21日以内出荷
固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスターステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JA型 ステンレス製旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JA型 ステンレス製旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
5,990税込6,589
1個
翌日出荷から34日以内出荷
ストッパーなし
キャスター 420F0S ハンマーキャスターキャスター 420F0Sハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシンSU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)ナンシン
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(フェノール車)ハンマーキャスター
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)フェノール形状自在型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(ゴム車輪) ナンシンSU-STC 自在車(ゴム車輪)ナンシン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(自在) ハンマーキャスター導電キャスター(自在)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCOプレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)TRUSCO
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から9日以内出荷
金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシンSU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)ナンシン
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ユーエイキャスター
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし