絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 100(5)
  • 125(22)
  • 130(1)
  • 150(133)
  • 152(1)
  • 153(1)
  • 160(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
取付座(mm)
  • 120×120
  • 59×47(28)
  • 70×42(41)
  • 70×58(114)
  • 82×82(102)
  • 90×90(154)
  • 95×95(98)
  • 100×58(79)
  • 100×85(17)
  • 100×100(42)
  • 102×102(127)
  • 105×105(37)
  • 108×108(76)
  • 110×110(19)
  • 112×112(31)
  • 130×130(27)
  • 137×105(16)
  • 140×110(22)
  • 140×140(132)
  • 160×160(33)
材質(車輪)
  • MCナイロン(15)
  • ウレタン(67)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(58)
  • ナイロン(17)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(3)
  • 鋳物(イモノ)(3)
許容荷重(daN)
  • 15(5)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 130(2)
  • 150(23)
  • 175(2)
  • 180(2)
  • 196(11)
  • 200(25)
  • 220(3)
  • 245(4)
  • 250(3)
  • 294(18)
  • 300(22)
  • 300.1(2)
  • 343(3)
  • 350(5)
  • 490(6)
  • 539.36(2)
  • 550(3)
取付高(mm)
  • 143(3)
  • 151(1)
  • 152(1)
  • 174(22)
  • 177(1)
  • 183~193(1)
  • 189(3)
  • 198(117)
  • 198~210(8)
  • 199(3)
  • 199.5(1)
  • 210(3)
ストッパー
  • あり(23)
  • なし(111)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(101)
  • 車輪タイプ空気入り(2)
単輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 33(3)
  • 34(2)
  • 35(8)
  • 36(6)
  • 38(38)
  • 40(33)
  • 42(4)
  • 43(3)
  • 44(7)
  • 45(18)
  • 47(3)
  • 50(18)
  • 51(3)
  • 53(1)
  • 64(1)
30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・47・50・51・53・64
金具仕上
  • アルミダイカスト(2)
  • ユニクロメッキ(39)
  • 三価ユニクロ(22)
アルミダイカスト・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヨドノ(30)
  • ユーエイキャスター(26)
  • ハンマーキャスター(25)
  • イノアック(20)
  • TRUSCO(19)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(18)
  • ナンシン(8)
  • 東正車輛(7)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(3)
  • エスコ(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • 京町産業車輌(2)
  • SAMSONG(1)
  • テンテキャスター(1)
モノタロウ・ヨドノ・ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・イノアック・TRUSCO・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・東正車輛・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・オーエッチ工業・京町産業車輌・SAMSONG・テンテキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
100(5)
125(22)
130(1)
150(133)
152(1)
153(1)
160(1)
175(1)
180(1)
200(1)
キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウキャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重モノタロウ(26件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状自在車ブレーキ無し
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪)ナンシン(66件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(21件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 東正車輛重量用キャスター東正車輛(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入) 東正車輛ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)東正車輛(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
3,390税込3,729特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入) 東正車輛ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入)東正車輛(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
代表的なキャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在車 TRUSCOプレス製ウレタン自在車TRUSCO(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪)東正車輛(5件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCOプレス製ウレタン自在金具付TRUSCO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)品質管理は全数検品により高品質を維持ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車自在TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用一般業務用機器車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車自在金具付 TRUSCOプレス製ゴム車自在金具付TRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式イノアック
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
空気入車輪付キャスター 自在 153mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪付キャスター 自在 153mmSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番112-9342軸径(Φmm)20形状自在式質量(kg)2.17許容荷重(kg)70車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーなし許容荷重(N)680材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
5,798税込6,378
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HLJ型 産業車輌用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)HLJ型 産業車輌用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り
400S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式OHJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付) イノアック低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)イノアック
4,798税込5,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業プレス製自在車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ウレタン形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電性ゴム車自在 TRUSCO導電性ゴム車自在TRUSCO(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
耐熱性フェノール車(自在車) TRUSCO耐熱性フェノール車(自在車)TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。材質(車輪)フェノール形状自在車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
6,390税込7,029特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなし
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターJ型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷から16日以内出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター イノアックプレス製ゴムキャスターイノアック
6,998税込7,698
1個
当日出荷から14日以内出荷
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式型式プレート式ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
緩衝スプリングキャスターⅠ-A  スーパーソリッド車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅠ-A スーパーソリッド車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)
用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
ハイテンキャスター (自在式) TRUSCOハイテンキャスター (自在式)TRUSCO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
STH 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTH 自在車(ウレタン車輪)ナンシン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。 軽い始動力で、抜群の操作性 始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様自在式、プレート式トラスコ品番148-7576材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ゴム質量(g)1880車輪幅(mm)40ボス幅B(mm)56取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120関連資料(0.05MB)取付座B(mm)120
牽引台車用キャスター 自在式 イノアック牽引台車用キャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状自在車型式プレート式金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 京町産業車輌鋳物キャスター ゴム車輪 自在式京町産業車輌
6,598税込7,258
1個
当日出荷
中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様自在式荷重種別中荷重ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付ヨドノ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし