絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(22)
  • ユーエイキャスター(10)
  • 東正車輛(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • ナンシン(2)
車輪径(Φmm)
  • 40(1)
  • 50(23)
  • 65(28)
  • 75(36)
取付座(mm)
  • 70×42
  • 59×47(28)
  • 70×58(114)
  • 82×82(102)
  • 90×90(152)
  • 95×95(98)
  • 100×58(79)
  • 100×85(17)
  • 100×100(42)
  • 102×102(126)
  • 105×105(37)
  • 108×108(75)
  • 110×110(19)
  • 112×112(31)
  • 120×120(164)
  • 130×130(27)
  • 137×105(16)
  • 140×110(22)
  • 140×140(131)
  • 160×160(32)
材質(車輪)
  • MCナイロン(4)
  • ウレタン(6)
  • エラストマー(16)
  • ゴム(11)
  • ナイロン(8)
許容荷重(daN)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 19(1)
  • 19.6(1)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 29.4(2)
  • 30(18)
  • 35(2)
  • 35.304(1)
  • 38(2)
  • 39.2(2)
  • 40(26)
  • 40.207(1)
  • 45(2)
  • 49(2)
  • 50(14)
取付高(mm)
  • 58(1)
  • 65(23)
  • 80(2)
  • 82(24)
  • 83(1)
  • 92(32)
  • 93(1)
  • 102~108(2)
58・65・80・82・83・92・93・102~108
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(35)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(32)
単輪
車輪幅(mm)
  • 20(16)
  • 21(22)
20・21
金具仕上
  • クロームメッキ(10)
  • ステンレス(9)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価クロム(2)
  • 三価ユニクロ(1)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(1)
50(23)
65(28)
75(36)
420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(27件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(9件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCOルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車TRUSCO(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ゴム車輪) ナンシンTEL 自在車(ゴム車輪)ナンシン(15件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
固定車320ER・315ERと併用できます。
形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から8日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式320E自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式320E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターE型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
形状自在車型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム車輪自在75mm TRUSCOゴム車輪自在75mmTRUSCO(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ハードゴムトラスコ品番278-2693形状自在車質量(g)298車輪幅(mm)21穴径P(Φmm)6.5ストッパーなし車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から26日以内出荷
荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
559税込615
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式320E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
579税込637
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車) 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車)東正車輛
399税込439
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車) 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車)東正車輛
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業(1件のレビュー)
299税込329
1台
翌日出荷から15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます
用途軽量運搬車などにストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターE型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
309税込340
1個
当日出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クッション プレート式 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション プレート式 エラストマー車ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車ハンマーキャスター
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)仕様自在式取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
クッション プレート式 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション プレート式 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスタープレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ハンマーキャスター
469税込516
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4470質量(g)164車輪幅(mm)21取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定 ハンマーキャスタープレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ハンマーキャスター
409税込450
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4473質量(g)119車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパーなし取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
449税込494
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
289税込318
1台
15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途軽量運搬車などに車輪タイプ単輪
E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターE型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン形状自在型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ナイロン車輪) ナンシンTEL 自在車(ナイロン車輪)ナンシン
579税込637
1個
翌日出荷から6日以内出荷
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター420E・自在車(MCナイロン車)ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車ハンマーキャスター
639税込703
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)仕様固定式取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
ステンレスキャスター SUS-E型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-E型ユーエイキャスター
989税込1,088特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車) 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)東正車輛
349税込384
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車75mm ハンマーキャスターEシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車75mmハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42取付寸法(mm)56×28車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付取付座(mm)70×42許容荷重(daN)50キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車65mm ハンマーキャスターEシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車65mmハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42取付寸法(mm)56×28車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付取付座(mm)70×42許容荷重(daN)50キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター自在75径 ユーエイキャスターエラストマーキャスター自在75径ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車トラスコ品番809-3428車輪幅(mm)21金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター自在50径 ユーエイキャスターエラストマーキャスター自在50径ユーエイキャスター(1件のレビュー)
559税込615
1個
14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式ユーエイキャスター
489税込538
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし