絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 27(2)
  • 30(4)
  • 32(2)
  • 38(3)
  • 40(13)
  • 47(2)
  • 50(33)
  • 53(6)
  • 60(7)
  • 65(19)
  • 75(27)
  • 76(4)
  • 80(8)
  • 100(28)
  • 102(1)
  • 120(1)
  • 125(14)
  • 127(1)
  • 130(3)
  • 150(15)
取付座(mm)
  • 35×30(1)
  • 38×32(1)
  • 44×30(2)
  • 46×38(2)
  • 52×32(2)
  • 59×47(2)
  • 60×60(2)
  • 70×60(2)
  • 90×90(3)
  • 100×100(1)
  • 102×102(3)
  • 108×108(3)
  • 112×112(2)
  • 114×102(1)
  • 118×118(1)
  • 120×120(3)
  • 130×130(3)
  • 134×110(1)
  • 140×140(1)
  • 160×63×58(1)
材質(車輪)
  • 樹脂
  • MCナイロン(139)
  • その他(31)
  • ウレタン(450)
  • エラストマー(106)
  • ゴム(541)
  • ナイロン(406)
  • フェノール(37)
  • 鋳物(イモノ)(59)
許容荷重(daN)
  • 35(3)
  • 39.2(8)
  • 49(7)
  • 58.8(6)
  • 68.6(4)
  • 70(3)
  • 78.4(6)
  • 98(4)
  • 100(3)
  • 117.6(2)
  • 120(7)
  • 147(2)
  • 150(7)
  • 160(6)
  • 180(2)
  • 196(2)
  • 200(4)
  • 220(4)
  • 300(5)
  • 400(3)
取付高(mm)
  • 54(3)
  • 55(3)
  • 56(3)
  • 63(4)
  • 65(7)
  • 69(4)
  • 70(3)
  • 92(3)
  • 94(4)
  • 100(4)
  • 106(2)
  • 107(6)
  • 125(3)
  • 128(4)
  • 140(4)
  • 156(4)
  • 168(3)
  • 174(3)
  • 190(5)
  • 199(3)
ストッパー
  • あり(9)
  • なし(74)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(35)
  • 車輪タイプ双輪(35)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 12(1)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 25(8)
  • 27(3)
  • 28(4)
  • 30(5)
  • 32(8)
  • 35(2)
  • 36(2)
  • 38(15)
  • 42(6)
  • 43(2)
  • 45(4)
  • 46(4)
  • 48(3)
12・14・15・16・18・20・21・25・27・28・30・32・35・36・38・42・43・45・46・48・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
  • クロームメッキ(4)
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(13)
  • 三価クロム(2)
  • 三価ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(10)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(25)
  • ハーフェレ(20)
  • ハンマーキャスター(11)
  • 栃木屋(10)
  • 金沢車輌(6)
  • SAMSONG(6)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 岡本工機(3)
  • エスコ(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • 内村製作所(2)
  • テンテキャスター(2)
  • イノアック(1)
  • 東信製作所(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • ヨドノ(1)
  • ナベヤ(1)
LAMP(スガツネ工業)・ハーフェレ・ハンマーキャスター・栃木屋・金沢車輌・SAMSONG・イマオコーポレーション・岡本工機・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・テンテキャスター・イノアック・東信製作所・ユーエイキャスター・ヨドノ・ナベヤ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(13)
50(33)
53(6)
60(7)
65(19)
75(27)
80(8)
100(28)
125(14)
150(15)
車輪径(Φmm)をもっと見る
キャスター LAMP(スガツネ工業)キャスターLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)34ストッパーなし取付け方法プレート取付高H(mm)42プレート長さ(mm)28プレート幅(mm)28色(本体)ブラックアズワン品番64-6789-78車輪径D(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応車輪数双輪取付穴ピッチL1(mm)18取付穴ピッチW1(mm)18
サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 SAMSONGサムソン 産業用重荷重キャスター 自在SAMSONG
769税込846
1個
当日出荷
耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
ストッパーなし
キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP45型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪
キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業)キャスター BR型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪タイプ双輪
ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業)ウレタン車キャスターBU型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
スケルトンキャスター(自在車) ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車)ユーエイキャスター
139税込153特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車事務所などの屋内オフィス用品材質(車輪)ポリカーボネート仕様プレート式形状自在車ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋(1件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
車輪タイプ双輪
トータルロック付 ハンマーキャスタートータルロック付ハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
当日出荷から16日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業)キャスター NS型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FA45型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 岡本工機小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付岡本工機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から111日以内出荷
小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
130Φ静音自在ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌130Φ静音自在ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター 420F0S ハンマーキャスターキャスター 420F0Sハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ工業)表示器付単輪キャスター EX-100P型LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)材質/仕上光沢クロメート処理車輪幅(mm)32耐荷重N(kgf)(100)色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ダークグレー
キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業)キャスター NB型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
130Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌130Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪形状自在キャスター車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11
重荷重用キャスター 栃木屋重荷重用キャスター栃木屋
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
用途OA機器・台車等材質(車輪)PA材質SPHC、PA荷重種別重荷重部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付 岡本工機小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付岡本工機
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。 さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
エラストマー車キャスター FPU55型 LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FPU55型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46取付穴径(Φmm)4.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)40色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)30
キャスター 520M ハンマーキャスターキャスター 520Mハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
449税込494
1個
23日以内出荷
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック材質プラスチック取付押し込み取付用ストッパーなし耐荷重(kg/個)50
100Φ静音自在ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌100Φ静音自在ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
8,498税込9,348
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在 SAMSONGプレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在SAMSONG
499税込549
1個
当日出荷
旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付きです。
用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。
超重量用トラック型 栃木屋超重量用トラック型栃木屋
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等材質(車輪)PA材質ADC、SAPH、PA荷重種別高荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理塗装(黒色)、グレーストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
中重量用トラック型 栃木屋中重量用トラック型栃木屋
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)PF材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター(トラック型) 栃木屋重荷重用キャスター(トラック型)栃木屋
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
双輪キャスター T50・T75型 岡本工機双輪キャスター T50・T75型岡本工機
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)アセタール(POM)材質(本体)アルミ合金ガイカスト本体アルミ合金ガイカスト寸法C(mm)17ストッパーなし車輪タイプ双輪
キャスター付フットジャッキCFJ型 ナベヤキャスター付フットジャッキCFJ型ナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)SPHC寸法F(mm)57.5寸法D(mm)90寸法E(mm)30表面処理本体:ユニクロメッキストッパーなし寸法J(mm)60寸法G(mm)17寸法K(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム取付穴径L(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製アジャスター付キャスター CAP型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)74プレート幅(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)55
キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業)キャスターJP型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐薬品性車輪タイプ双輪
キャスター MFD型 MUDR-100GP LAMP(スガツネ工業)キャスター MFD型 MUDR-100GPLAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
MFD型キャスターの固定車タイプです。MFDB-100GP、MFD-100GPと併用すると安定した走行が得られます。また、自在車と固定車を同じデザインで統一できます。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)形状固定車材質(本体)強化ポリアミド車輪幅(mm)64ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付け方法プレートプレート長さ(mm)90色(本体)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)69.5
キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスター FAU55型 LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FAU55型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
重量用低床式キャスター ヨドノ重量用低床式キャスターヨドノ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
材質(車輪)樹脂仕様プレート式、自在式、低床式取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
419F0Sキャスター ハンマーキャスター419F0Sキャスターハンマーキャスター
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター (自在金具付き) エスコキャスター (自在金具付き)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
軽量で扱いやすいキャスターです
仕様自在寸法(mm)(S)1.5、車輪径(D)×幅:Φ50×17質量(g)110材質(車輪)プラスチック全高(mm)(H)67.5耐荷重(kg)35ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)(A×B)47×47ストッパー無しねじ寸法(mm)F:Φ5.5取付ピッチ(mm)(E×G)33×33材質(金具)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)偏心(mm)L:18.5
アジャキャスター LAMP(スガツネ工業)アジャキャスターLAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
アジャスターの機能を備えたキャスターです。レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。帯電防止機能があります。
用途ワークステーション、ロボット架台など。タイプ自在式取付座A×B(mm)134×110RoHS指令(10物質対応)対応適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm
重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動材質(車輪)PA仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵材質本体:スチール、車輪:PA取付平付プレート金具仕上亜鉛メッキ仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白ストッパーなし車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵 ハーフェレ重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵ハーフェレ
779税込857
1個
23日以内出荷
家具用のキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様車輪面:ハード、旋回タイプ、リングマウントにダブルボールベアリング 内蔵材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック仕上スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし