絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 75(6)
  • 80(1)
  • 100(29)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(15)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(9)
  • ナイロン(10)
取付高(mm)
  • 65(1)
  • 73(1)
  • 74.5(1)
  • 79(1)
  • 99(2)
  • 101(2)
  • 103(2)
  • 120(1)
  • 123(1)
  • 130(1)
  • 132(13)
  • 134(1)
  • 135(1)
  • 140(3)
  • 144(8)
  • 150(1)
許容荷重(daN)
  • 100
  • 20(29)
  • 25(25)
  • 30(41)
  • 40(54)
  • 50(51)
  • 58.8(21)
  • 60(62)
  • 70(39)
  • 78.4(23)
  • 80(38)
  • 98(22)
  • 120(89)
  • 150(74)
  • 160(85)
  • 180(35)
  • 245(26)
  • 250(26)
  • 294(21)
  • 300(41)
取付座(mm)
  • 40×40(1)
  • 82×82(3)
  • 90×90(12)
  • 95×95(7)
  • 96×70(1)
  • 100×150(1)
  • 108×108(2)
ストッパー
  • あり(28)
あり
車輪幅(mm)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 32(23)
  • 35(3)
  • 47.5(1)
  • 49(1)
  • 55(2)
  • 59(2)
  • 66(1)
  • 69(1)
  • 72(1)
22・30・32・35・47.5・49・55・59・66・69・72
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(18)
  • 車輪タイプ双輪(3)
単輪・双輪
金具仕上
  • ステンレス(8)
  • ユニクロメッキ(6)
  • 三価ユニクロ(6)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(10)
  • ユーエイキャスター(10)
  • TRUSCO(4)
  • ナンシン(3)
  • 東信製作所(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • 内村製作所(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・TRUSCO・ナンシン・東信製作所・ウカイ(岐阜産研工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(1)
60(3)
75(6)
80(1)
100(29)
413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車W荷重種別中荷重
ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S型式315S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCOプレス製ゴム自在金具ブレーキ付TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS サイドSP付 ウレタンB車 ハンマーキャスターSUS サイドSP付 ウレタンB車ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)タイプ自在式(サイドストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付ユーエイキャスター
4,898税込5,388
1個
当日出荷から18日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
帯電防止キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター帯電防止キャスター(自在・ストッパー付)ハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
4,990税込5,489
1個
翌日出荷から34日以内出荷
ストッパー回転ストッパー
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCOハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪東信製作所(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷から12日以内出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車 ユーエイキャスター産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番247-4236材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63
ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在車S金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付ユーエイキャスター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCOプレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)TRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン金具仕上ステンレス(SUS304)
自在キャスター ナイロン ストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ストッパー付ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、エラストマー車ナンシン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静電気防止キャスター 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン静電気防止キャスター 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
材質(車輪)ゴム、イエロー形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Pシリーズ双輪・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスターPシリーズ双輪・プレート式・ストッパー付ユーエイキャスター
569税込626
1個
当日出荷から7日以内出荷
主に屋内運搬用として広く使用されております。
材質(車輪)ナイロン形状自在型式双輪キャスターストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 ブラック TRUSCOプレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 ブラックTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマーブラックタイプ自在式(ダブルストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
タイプ自在ストッパー
100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪内村製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から3日以内出荷
車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車S表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
2S型 自在ブレーキ付 100mm ナイロンホイルゴム巻車 ハンマーキャスター2S型 自在ブレーキ付 100mm ナイロンホイルゴム巻車ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入トラスコ品番814-3992質量(g)948車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)90×90旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターSJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車形状自在車S車輪幅(mm)32穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアロング入形状自在車S金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付)東信製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ストッパー付、車輪に黒キャップ有。形状自在車S内径b(Φmm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床超重荷重用キャスター1000 ストッパー付MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床超重荷重用キャスター1000 ストッパー付MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別超重荷重ストッパー回転ストッパー最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン ハンマーキャスター706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウンハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
ストッパートータルロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ステンレスキャスター 315SK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレスキャスター 315SK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり