絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 60(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(8)
  • 127(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(5)
取付高(mm)
  • 79.5(2)
  • 101(1)
  • 144(1)
  • 161(1)
  • 165(1)
  • 168(2)
許容荷重(daN)
  • 147
  • 20(29)
  • 25(25)
  • 30(41)
  • 40(54)
  • 50(51)
  • 58.8(21)
  • 60(62)
  • 70(39)
  • 78.4(23)
  • 80(38)
  • 98(22)
  • 100(33)
  • 120(89)
  • 150(74)
  • 160(85)
  • 180(35)
  • 245(26)
  • 250(26)
  • 294(21)
  • 300(41)
取付座(mm)
  • 82×82(1)
  • 95×95(1)
  • 102×102(3)
ストッパー
  • あり(11)
あり
車輪幅(mm)
  • 38(6)
  • 40(3)
  • 44(1)
  • 49(1)
  • 50(1)
38・40・44・49・50
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(4)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
ブランド
  • エスコ(6)
  • 東海キャスター(2)
  • 東正車輛(2)
  • ヨドノ(2)
  • SAMSONG(2)
エスコ・東海キャスター・東正車輛・ヨドノ・SAMSONG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
60(2)
75(1)
100(1)
125(8)
127(2)
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付東正車輛(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在ストッパー付 SAMSONGプレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在ストッパー付SAMSONG
6,698税込7,368
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパー回転ストッパー材質(金具)ステンレス(SUS304)
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-52材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150ストッパー回転ストッパー
125mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)エスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-3質量(kg)1.9車輪幅(mm)38全高(mm)168耐荷重(kg)150ベアリング有りストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)38
双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付東海キャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ダイカスト形状自在車S車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在ストッパー付 SAMSONGプレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在ストッパー付SAMSONG
8,890税込9,779
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロン6材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレスストッパー特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付ヨドノ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパー特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-82材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165ストッパー回転ストッパー
125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) エスコ125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986LM-2材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6質量(kg)0.8車輪幅(mm)40全高(mm)150ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)エスコ
8,880税込9,768
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様)仕様自在後ストッパー、プレーンベアリングエスコ品番EA986JR-22材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)車輪幅(mm)40全高(mm)235耐荷重(kg)150ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)エスコ
7,720税込8,492
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリングエスコ品番EA986HY-3材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)40全高(mm)150耐荷重(kg)150ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付東海キャスター
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト車輪幅(mm)49寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり