絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(1)
  • 40.5(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 76(1)
  • 80(3)
  • 100(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(9)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(2)
取付高(mm)
  • 52(1)
  • 58.5(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 102(1)
  • 118(1)
  • 122(1)
許容荷重(daN)
  • 49
  • 20(29)
  • 25(25)
  • 30(41)
  • 40(54)
  • 50(51)
  • 58.8(21)
  • 60(62)
  • 70(39)
  • 78.4(23)
  • 80(38)
  • 98(22)
  • 100(33)
  • 120(89)
  • 150(74)
  • 160(85)
  • 180(35)
  • 245(26)
  • 250(26)
  • 294(21)
  • 300(41)
取付座(mm)
  • 70×58(1)
  • 100×58(1)
  • 100×85(1)
ストッパー
  • あり(11)
あり
車輪幅(mm)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 25(6)
  • 27(1)
  • 32(1)
  • 41.5(1)
21・23・25・27・32・41.5
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(5)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
クロームメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
  • エスコ(7)
  • ハーフェレ(3)
  • 東正車輛(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • SAMSONG(1)
エスコ・ハーフェレ・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(1)
40.5(1)
50(1)
60(1)
65(2)
75(2)
76(1)
80(3)
100(2)
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DB型 プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド材質(本体)亜鉛合金車輪:ブラック仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法プレートプレート長さ(mm)38車輪数双輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)ソリッドラバー仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付きハーフェレ
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック寸法(mm)60×60取付平付プレート仕上車輪:シルバー色ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)ラバー仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ラバー取付平付プレート仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明
75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー有材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 SAMSONGプレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付SAMSONG
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32表面処理(金具)三価亜鉛メッキストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TF-340材質本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン質量(g)118車輪幅(mm)(W×W')41.5/8耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49車輪径D(Φmm)40平径P(mm)14
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-22材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85ストッパー回転ストッパー
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-113材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)122ストッパー回転ストッパー
80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) エスコ80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)エスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリングエスコ品番EA986JB-1材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)25全高(mm)102耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付東正車輛
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27取付ピッチ(mm)(P1×P2)82×40プレート寸法F1×F2(mm)100×58取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバーエスコ品番EA986JC-80材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製質量(g)600車輪幅(mm)25穴径(Φmm)9(プレート)硬度ショアA80°±5°寸法d(mm)12全高(mm)100ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)耐熱温度(℃)-20~60寸法n(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり