絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 60(2)
  • 75(4)
  • 100(9)
  • 125(7)
  • 130(2)
  • 150(3)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(6)
  • ゴム(8)
  • ナイロン(3)
取付高(mm)
  • 76(2)
  • 92(1)
  • 99(1)
  • 101(1)
  • 119(1)
  • 122(2)
  • 125(1)
  • 137(2)
  • 144(2)
  • 150(1)
  • 153.5(2)
  • 160(1)
  • 161(2)
  • 185(1)
  • 190(2)
許容荷重(daN)
  • 98
  • 20(29)
  • 25(25)
  • 30(41)
  • 40(54)
  • 50(51)
  • 58.8(21)
  • 60(62)
  • 70(39)
  • 78.4(23)
  • 80(38)
  • 100(33)
  • 120(89)
  • 150(74)
  • 160(85)
  • 180(35)
  • 245(26)
  • 250(26)
  • 294(21)
  • 300(41)
取付座(mm)
  • 60×60(1)
  • 70×58(1)
  • 82×82(1)
  • 90×90(2)
  • 95×95(2)
  • 100×85(2)
ストッパー
  • あり(9)
あり
車輪幅(mm)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 32(4)
  • 35(1)
  • 37.5(3)
  • 40(1)
  • 49(2)
  • 50(2)
  • 59(2)
  • 64(1)
  • 66(2)
23・25・32・35・37.5・40・49・50・59・64・66
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(7)
  • 車輪タイプ双輪(6)
単輪・双輪
金具仕上
  • ユニクロメッキ(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
  • エスコ(7)
  • 東海キャスター(6)
  • テンテキャスター(3)
  • ヨドノ(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • 東海(1)
  • ハーフェレ(1)
エスコ・東海キャスター・テンテキャスター・ヨドノ・オーエッチ工業・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・東海・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
60(2)
75(4)
100(9)
125(7)
130(2)
150(3)
OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用材質(車輪)ゴム形状自在車W型式OHJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付東海キャスター
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付東海キャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車Sキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付 テンテキャスタープレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付テンテキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ゴム・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付) テンテキャスター樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付)テンテキャスター
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付)テンテキャスター
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部と車輪を同時にロックします。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(トータルロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 東海プレート式双輪キャスター(エラストマー車)東海
959税込1,055
1個
当日出荷
車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
用途家具、医療器、ワゴン、什器に。材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座トラスコ品番355-3942質量(g)172車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)ソリッドラバー仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロン6材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレスストッパー特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-6材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)392車輪幅(mm)59プレート寸法(mm)(B)70×58取付寸法(mm)(b)55×42ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)99取付穴径P(mm)8.5偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)72車輪径D(Φmm)75
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-16材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)318車輪幅(mm)59ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)92軸長L(mm)25偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)72車輪径D(Φmm)75平径P(mm)17
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)エスコ
7,710税込8,481
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー仕様ローラーベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986HB-3材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5全高(mm)150耐荷重(kg)100ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
100mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)エスコ
7,570税込8,327
1個
翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GQ-2材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)136ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)エスコ
7,620税込8,382
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー仕様自在(後ストッパー)、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-25材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.908車輪幅(mm)25全高(mm)161耐荷重(kg)100ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
シリコンゴム車輪付プレート式自在ストッパー付(スチール金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)シリコンゴム車輪付プレート式自在ストッパー付(スチール金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)シリコンゴム軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り)リム幅(mm)40硬度(HS)71-79ベアリングなし取付穴(mm)9最高使用温度(℃)+250車輪取付幅(mm)47特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付東海キャスター
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S許容荷重(kg)100ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター NA型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター NA型 プレート式ストッパー付東海キャスター
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)66寸法C1(mm)86取付高H(mm)122プレート寸法F1×F2(mm)90×90寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター N型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター N型 プレート式ストッパー付東海キャスター
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S車輪幅(mm)66寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付東海キャスター
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車SRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
75mm ブレーキ付 ツインホイール キャスター エスコ75mm ブレーキ付 ツインホイール キャスターエスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986GS-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製長さ(mm)29.5(ハブ)質量(g)500車輪幅(mm)23穴径(Φmm)6.2(プレート)全高(mm)101耐荷重(kg)100ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80車軸径(mm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]エスコ
9,630税込10,593
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5穴径(Φmm)9(プレート)全高(mm)150ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり