絞り込み
温度(℃)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(2)
電源(V)
  • 100
  • 3.7(1)
  • 5(4)
  • 100~120(5)
  • 100~200(1)
  • 100~240(22)
  • 200~240(5)
  • その他(12)
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.8(3)
  • 2.7(1)
  • 3(4)
ブランド
  • マクロス(3)
  • ノビー(2)
  • オーム電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • cado(1)
  • モッズ・ヘア(1)
  • AIVIL(1)
  • Amavilla(1)
マクロス・ノビー・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・cado・モッズ・ヘア・AIVIL・Amavilla
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度(℃)から絞り込む
180(2)
190(2)
200(3)
ストレートヘアアイロン オーム電機ストレートヘアアイロンオーム電機(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約28スイッチON/OFF温度(℃)【アイロン板】最高 180電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35取扱説明書(2.15MB)
アイビル DHセラミックアイロン AIVILアイビル DHセラミックアイロンAIVIL
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
ストレートアイロン ナノケア プロモデル Panasonic(パナソニック)ストレートアイロン ナノケア プロモデルPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
付属品掃除用ブラシサイズ高さ26.7×幅 3.15×奥行4.2 cm電源AC100 V 50-60 Hzコード長さ(m)約3(360 °回転式コード)本体質量(g)約385消費電力41温度【アイロン部】約60 ℃ / 100 ℃ / 160 ℃ / 180 ℃ / 200 ℃(5段階)
アレンジアイロン ノビーアレンジアイロンノビー
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
付属品クイックコードバンド幅(mm)239ブラック高さ(mm)75奥行(mm)29消費電力(W)32スイッチ電源:ON-OFF、温度調節:+/-電源AC100V 50/60Hz温度(℃)【アイロン部】60~200(5刻み)本体質量(g)335プレート寸法(mm)長さ:83/幅:15温度表示LCD表示電源コード(m)3機能最終スイッチ操作から約60分後自動電源OFF立ち上がり時間100℃到達まで約18秒、180℃到達まで約50秒(最高温度設定時)
プロテクトイオンストレートアイロン ノビープロテクトイオンストレートアイロンノビー
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
仕様【ラク抜きプラグ】〇付属品クイックコードバンド幅(mm)250ブラック高さ(mm)82奥行(mm)30消費電力(W)42スイッチ電源スイッチ:ON/OFF、温度切替スイッチ:+/-電源AC100V 50/60Hz温度(℃)【アイロン部】60~200(29段階 5刻み/デジタル表示)コード長さ(m)3本体質量(g)365プレート寸法(mm)25×90電源コード(m)3イオンプロテクトイオン機能【自動電源OFF】約30分後立ち上がり時間12秒(最高温度設定時100℃到達時間)
carerise AQUA PLATE ヘアアイロン Amavillacarerise AQUA PLATE ヘアアイロンAmavilla
19,800税込21,780
1個
5日以内出荷
AQUAPLATEとバイブレーション機能を採用したプロ専用ヘアアイロン水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUAPLATE(アクアプレート)」と、ヘアサロン様より選ばれ続ける理由の「バイブレーション機能」を搭載した毛髪への負担軽減を追求したヘアアイロン。ムービングプレート機能で毛先カールやウェーブアレンジなど多様なヘアアレンジに対応します。
質量(g)360消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×258×35温度設定約60℃~200℃
ヘアーアイロン cadoヘアーアイロンcado
22,545税込24,800
1個
4日以内出荷
髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。
付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート質量(g)約186(電源コードを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)38温度(℃)約100~約200電源コード(m)約1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40プレート温度(℃)約100~200
スタイリッシュ モバイルヘアアイロン モッズ・ヘアスタイリッシュ モバイルヘアアイロンモッズ・ヘア
3,690税込4,059
1台
4日以内出荷
コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。
付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル質量(g)約63/キャップ装着時:約81電源(V)AC100~240(50/60Hz)シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)コード長さ(m)約1最高使用温度(℃)190プレート幅(mm)約13電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A
ラシィル ミニストレートアイロン マクロスラシィル ミニストレートアイロンマクロス
1,980税込2,178
1台
4日以内出荷
ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに
材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング質量(g)約230最高温度(℃)約180±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35定格時間(分)30プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24RoHS指令(10物質対応)対応
スタイリングアイロンブラシミニ スタイリング 回転式コード 小型 携帯 マクロススタイリングアイロンブラシミニ スタイリング 回転式コード 小型 携帯マクロス
1,796税込1,976
1個
3日以内出荷
小型で携帯にも便利 ブラシ型で使い易い
電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)25
ラクサリー スタイリングヘアブラシアイロン ブラシ型アイロン ストレートアイロン ヘアケアブラシ マクロスラクサリー スタイリングヘアブラシアイロン ブラシ型アイロン ストレートアイロン ヘアケアブラシマクロス
2,745税込3,020
1個
3日以内出荷
温度調節付 持ち運びしやすいコンパクトサイズ
アズワン品番65-1332-65

ヘアアイロン』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートアイロン