絞り込み
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(3)
消費電力(W)
  • 100~200未満(3)
電源(V)
  • 100~240(3)
コード長さ(m)
  • 3
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(3)
  • 1.8(3)
  • 2(3)
温度(℃)
  • 220(2)
ブランド
  • AIVIL(3)
  • クレイツ(2)
AIVIL・クレイツ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ゴールド
ゴールド(3)
シルバー
シルバー(3)
エレメアカール 32mm クレイツエレメアカール 32mmクレイツ
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
髪の水分バランスを整え、美しい輝きとフォルムを生み出す、パーソナルメイクカールアイロン。
温度(℃)40~220(10段階)コード長さ(m)3
D2  デジタルディスプレイアイロン 38mm AIVILD2 デジタルディスプレイアイロン 38mmAIVIL
7,990税込8,789
1本
6日以内出荷
より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×60×75(スタンド含まず)質量(g)365径(Φmm)バレル:38電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
エレメアカール 26mm クレイツエレメアカール 26mmクレイツ
8,498税込9,348
1台
6日以内出荷
髪の水分バランスを整え、美しい輝きとフォルムを生み出す、パーソナルメイクカールアイロン。
温度(℃)40~220(10段階)コード長さ(m)3
D2  デジタルディスプレイアイロン 32mm AIVILD2 デジタルディスプレイアイロン 32mmAIVIL
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×55×74(スタンド含まず)質量(g)340径(Φmm)バレル:32電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
D2  デジタルディスプレイアイロン 25mm AIVILD2 デジタルディスプレイアイロン 25mmAIVIL
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×50×72(スタンド含まず)質量(g)320径(Φmm)バレル:25電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180

ヘアアイロン』には他にこんなカテゴリがあります

カールアイロン