「種類 」から絞り込む
商品レビュー: ★3以上呼び径(B): 1-1/4すべて解除
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 (60件のレビュー) 当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途 配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 エルボ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 (40件のレビュー) 当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途 配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 ブッシング 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 (53件のレビュー) 当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途 配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
角ニップル 白 (13件のレビュー) 当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途 配管用 材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 ニップル 規格 JIS B2301 ねじの種類 テーパーネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 (35件のレビュー) 当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途 配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 ソケット 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 (38件のレビュー) 当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途 配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 プラグ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 (24件のレビュー) 当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途 配管資材に。 付属品 ガスケット 材質 可鍛鋳鉄 形状 ユニオン 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 (22件のレビュー) 当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途 配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 径違いソケット 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 (24件のレビュー) 当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途 配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 ストリートエルボ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 (15件のレビュー) 当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途 配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 キャップ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 (22件のレビュー) 当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途 配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 径違いチーズ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 (14件のレビュー) 当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途 配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 径違いエルボ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 (34件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 ニップル 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン (4件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管 JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (7件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 チーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 使用流体 空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 (7件のレビュー) 当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途 配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 45°エルボ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 (11件のレビュー) 当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途 配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 クロス 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (7件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 プラグ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 使用流体 空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 (4件のレビュー) 当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 径違いニップル 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 適合流体 中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管 適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 (6件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
形状 ブッシング 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 表面処理 溶融亜鉛めっき 使用流体 空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 (13件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 径違いソケット 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 表面処理 溶融亜鉛めっき 使用流体 空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (11件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 エルボ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 使用流体 空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (5件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
仕様 バンド付 材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 ストリートエルボ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 使用流体 空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 径違いチーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 表面処理 溶融亜鉛めっき 使用流体 空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (7件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 ニップル 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 使用流体 空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
使用流体 空気、ガス、油、水 形状 ユニオン 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 表面処理 溶融亜鉛めっき 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 エルボ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 適合流体 中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管 適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (6件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 ソケット 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 表面処理 溶融亜鉛めっき 使用流体 空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 径違いソケット 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 適合流体 中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管 適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
『ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります