絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業(17)
  • リケン(17)
  • 吉年(15)
  • シーケー金属(15)
種類
  • 種類エルボ(11)
  • 種類キャップ(4)
  • 種類クロス(4)
  • 種類ストリートエルボ(4)
  • 種類ソケット(10)
  • 種類チーズ(10)
  • 種類ニップル(5)
  • 種類フランジ(4)
  • 種類ブッシング(4)
  • 種類プラグ(4)
  • 種類ユニオン(4)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/8(47)
  • 1/4(56)
  • 3/8(58)
  • 1/2(62)
  • 3/4(67)
  • 1-1/4(61)
  • 1-1/2(60)
  • 2(59)
  • 2-1/2(58)
  • 3(58)
  • 4(47)
  • 5(37)
  • 6(31)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • -(1)
呼び径(A)
  • 8(3)
  • 10(13)
  • 15(15)
  • 20(16)
  • 25(64)
  • 32(16)
  • 40(16)
  • 50(15)
  • 65(12)
  • 80(11)
  • 100(8)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(60)
ねじの種類
  • -(2)
  • PS(管用テーパ)(1)
  • PT(管用テーパ)(41)
  • その他(1)
-・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(11)
クロス
クロス(4)
ストリートエルボ
ストリートエルボ(4)
ソケット
ソケット(10)
チーズ
チーズ(10)
ニップル
ニップル(5)
ブッシング
ブッシング(4)
プラグ
プラグ(4)
フランジ
フランジ(4)
ユニオン
ユニオン(4)
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年(7件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(12件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品ガスケット付材質黒心可鍛鋳鉄形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状プラグ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年(5件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(9件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状チーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)桑名金属工業
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(2件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
409税込450
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状組フランジ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状キャップ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
539税込593
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
黒鉄ソケット シーケー金属黒鉄ソケットシーケー金属
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。 ねじはRp(管用平行めねじ)です。
形状ソケット規格JIS B2302 準拠最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rpねじ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年(1件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状径違いエルボねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
499税込549
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)シーケー金属
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品ガスケット材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状プラグ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)桑名金属工業
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
549税込604
1個
4日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状キャップ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状クロス規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
619税込681
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
419税込461
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
679税込747
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ソケット 吉年鉄ソケット吉年
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
JISB2302相当品
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質形状ソケットねじ規格JIS B 0203使用流体パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンキャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
569税込626
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状キャップ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります

継手特集
おすすめ人気ランキング
黒継手