絞り込み
ブランド
  • リケン
  • シーケー金属(13)
  • 東和高圧(1)
種類
  • 種類エルボ(3)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類フランジ(3)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(14)
  • 80(4)
  • 100(5)
  • 125(2)
  • 150(1)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(13)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 5(1)
材質
  • 鋳鉄(14)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コート継手 :「A65」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(3)
キャップ
キャップ(1)
クロス
クロス(1)
ソケット
ソケット(2)
チーズ
チーズ(2)
ニップル
ニップル(1)
ブッシング
ブッシング(1)
フランジ
フランジ(3)
ユニオン
ユニオン(1)
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状エルボ材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rc使用温度(℃)0~40適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ニップル最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状チーズ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
鋳鉄製合フランジ10K (コート) リケン鋳鉄製合フランジ10K (コート)リケン
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状合フランジ材質FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)0~40適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)適合流体中水、工業用水、冷温水
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状組フランジ材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状ユニオン材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
鋳鉄製合フランジ5K (コート) リケン鋳鉄製合フランジ5K (コート)リケン
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状合フランジ材質鋳鉄製最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)適合流体中水、工業用水、冷温水
径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ソケット最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンキャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状キャップ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状クロス表面処理エポキシ樹脂コーティング

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります

コート継手