「種類 」から絞り込む
ブランド: KITZ(キッツ)価格: 10,000~50,000円すべて解除
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (20件のレビュー) 当日出荷
材質 SCS13A 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 規格 面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 ねじの種類 R×Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) 材質(ボディ) SCS13Aロストワックス 接続形状 ねじ込み
エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 エルボ(90°) 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 R 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ユニオン ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷
材質 ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート 形状 ユニオン 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 Rc 最高使用圧力 圧力-温度基準:SUS51 最高許容圧力(MPa) 1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
ユニオン ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート 形状 ユニオン 種類 ねじ込み継手 規格 面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準 ねじの種類 Rc 最高使用圧力 圧力-温度基準:SUS51 材質(ガスケット) 非石綿シートガスケット
クロス ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
45°エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) 当日出荷 から 3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 エルボ(45°) 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
クロス ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 当日出荷 から 3日以内出荷
材質 SCS14A 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
SCS13A 異径ソケット PRSシリーズ KITZ(キッツ) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
仕様 【最高許容圧】300℃以下の蒸気 接続 ねじ込み JIS B0203 材質(ボディ) SUS13A:ロストワックス RoHS指令(10物質対応) 対応
クロス TRUSCO 税込 ¥ 945 ¥ 859 バスケットへ