絞り込み
呼び径(A)
  • 200(68)
材質
  • スチール(14)
  • ステンレス(36)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 鋳鉄(12)
呼び圧力
  • 5K(20)
  • 7.5K(1)
  • 10K(35)
  • 16K(1)
  • 20K(6)
呼び径(B)
  • 8
  • 3/8(29)
  • 1/2(98)
  • 3/4(111)
  • 1(110)
  • 1-1/4(101)
  • 1-1/2(107)
  • 2(123)
  • 2-1/2(114)
  • 3(120)
  • 3-1/2(4)
  • 4(121)
  • 5(90)
  • 6(90)
  • 7(2)
  • 10(39)
  • 12(31)
  • 14(15)
  • 16(13)
  • 18(8)
種類
  • 種類フランジ(43)
ブランド
  • イシグロ(17)
  • イノック(13)
  • 大阪継手バルブ(12)
  • S・V・F(6)
  • セキスイ(5)
  • MIEテクノ(4)
  • 村部フランヂ(4)
  • クリンガー(4)
  • ノーブランド(3)
  • ブリストワ(2)
  • HI-LEAD(2)
  • I-VALUE(1)
イシグロ・イノック・大阪継手バルブ・S・V・F・セキスイ・MIEテクノ・村部フランヂ・クリンガー・ノーブランド・ブリストワ・HI-LEAD・I-VALUE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
溶接フランジ 5K 村部フランヂ溶接フランジ 5K村部フランヂ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
溶接フランジ 10K 村部フランヂ溶接フランジ 10K村部フランヂ(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 10K村部フランヂ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
溶接ブラインドフランジ 5K 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 5K村部フランヂ
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 10K・BL-FFイシグロ
18,900税込20,790
1個
当日出荷から翌々日出荷
BL型使用圧力10K呼び圧力10K
配管テスト用仕切板 HI-LEAD配管テスト用仕切板HI-LEAD
8,698税込9,568
1枚
当日出荷
材質SUS304/ステンレス規格JIS10K使用圧力10K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白大阪継手バルブ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノSUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジMIEテクノ(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
ステンレス製JIS管差込溶接フランジ S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジS・V・F
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジJIS規格JIS呼び圧力10K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白大阪継手バルブ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力5K
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノSUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジMIEテクノ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS5K呼び圧力5K
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ HI-LEADフランジ用Uバンド 三価クロメートメッキHI-LEAD
5,198税込5,718
1個
当日出荷
ナット2個付(1種ナット)
材質鉄/三価クロメートメッキ規格JIS10K使用圧力10(K)呼び圧力10K
ステンレス製JIS管ブラインドフランジ S・V・Fステンレス製JIS管ブラインドフランジS・V・F(4件のレビュー)
32,980税込36,278
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力10K
ステンレス製JIS管差込溶接フランジ S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジS・V・F(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力5K
黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FFイシグロ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
黒鉄閉止フランジ 20K・BL-RF イシグロ黒鉄閉止フランジ 20K・BL-RFイシグロ
21,900税込24,090
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状閉止フランジBL型使用圧力20K呼び圧力20K
ステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジ ノーブランドステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジノーブランド(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジJIS規格JIS
フランジFF型SS400 5K イシグロフランジFF型SS400 5Kイシグロ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FFイシグロ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 黒大阪継手バルブ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理鋳放し呼び圧力10K
遊合フランジ イノック遊合フランジイノック
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製JIS管ブラインドフランジ S・V・Fステンレス製JIS管ブラインドフランジS・V・F
28,980税込31,878
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジJIS規格JIS呼び圧力5K
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ MIEテクノSUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジMIEテクノ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
面座付ブラインドフランジ イノック面座付ブラインドフランジイノック
27,980税込30,778
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K) S・V・Fステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K)S・V・F
17,980税込19,778
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジJIS規格JIS
HIルーズフランジ10K セキスイHIルーズフランジ10Kセキスイ
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から5日以内出荷
フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
白鉄閉止フランジ 5K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 5K・BL-FFイシグロ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
形状閉止フランジBL型使用圧力5K呼び圧力5K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 黒大阪継手バルブ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理鋳放し呼び圧力5K
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
黒鉄フランジ 20K・SOP-RF イシグロ黒鉄フランジ 20K・SOP-RFイシグロ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SOP型使用圧力20K呼び圧力20K
黒鉄閉止フランジ 10K・BL-RF イシグロ黒鉄閉止フランジ 10K・BL-RFイシグロ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
形状閉止フランジBL型使用圧力10K呼び圧力10K
SUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ MIEテクノSUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジMIEテクノ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K
フランジ