絞り込み
呼び径(A)
  • 10(8)
  • 15(33)
  • 20(34)
  • 25(36)
  • 32(34)
  • 40(35)
  • 50(36)
  • 65(34)
  • 80(34)
  • 100(36)
  • 125(26)
  • 150(28)
  • 200(23)
  • 250(12)
  • 300(9)
  • 350(7)
  • 400(7)
  • 450(5)
  • 500(5)
  • 550(4)
材質
  • スチール(9)
  • ステンレス(26)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 鋳鉄(11)
呼び圧力
  • 5K
  • 7.5K(2)
  • 10K(85)
  • 16K(2)
  • 20K(16)
  • その他(6)
呼び径(B)
  • 3/8(8)
  • 1/2(30)
  • 3/4(32)
  • 1(33)
  • 1-1/4(34)
  • 1-1/2(31)
  • 2(34)
  • 2-1/2(31)
  • 3(31)
  • 4(34)
  • 5(24)
  • 6(26)
  • 8(21)
  • 10(12)
  • 12(9)
  • 14(7)
  • 16(7)
  • 18(5)
  • 22(4)
  • 24(4)
種類
  • 種類フランジ(38)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(8)
PT(管用テーパ)
ブランド
  • イノック(11)
  • イシグロ(6)
  • シーケー金属(4)
  • MIEテクノ(3)
  • 吉年(3)
  • 大阪継手バルブ(3)
  • セキスイ(2)
  • S・V・F(2)
  • ブリストワ(2)
  • 村部フランヂ(2)
  • 桑名金属工業(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • ナゴヤ(1)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(1)
イノック・イシグロ・シーケー金属・MIEテクノ・吉年・大阪継手バルブ・セキスイ・S・V・F・ブリストワ・村部フランヂ・桑名金属工業・ONK(オーエヌ工業)・ナゴヤ・日本継手(旧:JFE継手)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接フランジ 5K 村部フランヂ溶接フランジ 5K村部フランヂ(3件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
溶接ブラインドフランジ 5K 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 5K村部フランヂ
449税込494
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
白ねじ込みフランジ 吉年白ねじ込みフランジ吉年(8件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(1件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
509税込560
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
ねじ込みフランジ イノックねじ込みフランジイノック
1,098税込1,208
1枚ほか
当日出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
749税込824
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
白 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属白 鋳鉄製合フランジ 5Kシーケー金属
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき呼び圧力5K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白大阪継手バルブ
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力5K
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノSUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジMIEテクノ
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS5K呼び圧力5K
黒ねじ込みフランジ 5K 吉年黒ねじ込みフランジ 5K吉年(20件のレビュー)
799税込879特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
679税込747
1枚ほか
当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
ステンレス製JIS管差込溶接フランジ S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジS・V・F(1件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力5K
閉止フランジ イノック閉止フランジイノック
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 JIS 5K ネジ込みフランジ MIEテクノSUS304 JIS 5K ネジ込みフランジMIEテクノ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手ねじの種類Rc呼び圧力5K
フランジFF型SS400 5K イシグロフランジFF型SS400 5Kイシグロ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属黒 鋳鉄製合フランジ 5Kシーケー金属
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し呼び圧力5K
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック
629税込692
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
ステンレス製JIS管ブラインドフランジ S・V・Fステンレス製JIS管ブラインドフランジS・V・F
889税込978
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジJIS規格JIS呼び圧力5K
白鉄閉止フランジ 5K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 5K・BL-FFイシグロ
459税込505
1個
翌々日出荷
形状閉止フランジBL型使用圧力5K呼び圧力5K
黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FFイシグロ
369税込406
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 黒大阪継手バルブ
388税込427
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理鋳放し呼び圧力5K
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ ONK(オーエヌ工業)ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジONK(オーエヌ工業)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220-2012RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
SUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ MIEテクノSUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジMIEテクノ
679税込747
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K
イシグロ フランジPL型SS400 イシグロイシグロ フランジPL型SS400イシグロ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400形状フランジ種類溶接継手
コートねじ込みフランジ 5K 吉年コートねじ込みフランジ 5K吉年
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) ナゴヤステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)ナゴヤ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
差込み溶接フランジ イノック差込み溶接フランジイノック
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
材質SUS F316L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
差込み溶接フランジ イノック差込み溶接フランジイノック
679税込747
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
コート 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属コート 鋳鉄製合フランジ 5Kシーケー金属
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力5K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ コート 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ コート大阪継手バルブ
649税込714
1個
4日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理エポキシコート呼び圧力5K
合フランジ5KF 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)合フランジ5KF 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)呼び圧力5K
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ
429税込472
1個
翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
閉止フランジ イノック閉止フランジイノック
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
材質SUS F316L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
閉止フランジ イノック閉止フランジイノック
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
材質SUS F316形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジボルト数4ボルト穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ