絞り込み
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(26)
  • 20(26)
  • 25(29)
  • 32(28)
  • 40(28)
  • 50(28)
  • 65(25)
  • 80(25)
  • 100(27)
  • 125(19)
  • 150(20)
  • 200(8)
材質
  • 鋳鉄
  • スチール(197)
  • ステンレス(243)
  • 塩化ビニール(PVC)(15)
  • 樹脂(2)
呼び圧力
  • 5K(11)
  • 10K(12)
  • その他(3)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(25)
  • 3/4(24)
  • 1(27)
  • 1-1/4(26)
  • 1-1/2(24)
  • 2(28)
  • 2-1/2(25)
  • 3(28)
  • 4(30)
  • 5(23)
  • 6(24)
  • 8(12)
種類
  • 種類フランジ(27)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(19)
PT(管用テーパ)
ブランド
  • 大阪継手バルブ(15)
  • シーケー金属(8)
  • 吉年(7)
  • エスコ(5)
  • 桑名金属工業(4)
  • セキスイ(1)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(1)
大阪継手バルブ・シーケー金属・吉年・エスコ・桑名金属工業・セキスイ・日本継手(旧:JFE継手)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ 吉年白ねじ込みフランジ吉年(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
黒ねじ込みフランジ 10K 吉年黒ねじ込みフランジ 10K吉年(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
白 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属白 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ 吉年白ねじ込みフランジ吉年(8件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(1件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白大阪継手バルブ
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属黒 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し呼び圧力10K
白 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属白 鋳鉄製合フランジ 5Kシーケー金属
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき呼び圧力5K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白大阪継手バルブ
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力5K
黒ねじ込みフランジ 5K 吉年黒ねじ込みフランジ 5K吉年(20件のレビュー)
799税込879特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から7日以内出荷
形状フランジ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒) 桑名金属工業ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)桑名金属工業
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FCD450-10形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類Rc表面処理錆放し呼び圧力10K
白 組フランジ 桑名金属工業白 組フランジ桑名金属工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状フランジ
黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属黒 鋳鉄製合フランジ 5Kシーケー金属
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し呼び圧力5K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 黒大阪継手バルブ
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理鋳放し呼び圧力10K
3/4インチ PT組フランジ エスコ3/4インチ PT組フランジエスコ
4,190税込4,609
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-6材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類Rcボルト穴数3呼び圧力1MPa
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 黒大阪継手バルブ
388税込427
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理鋳放し呼び圧力5K
HTLP・UX継手 10K フランジ セキスイHTLP・UX継手 10K フランジセキスイ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄形状フランジクラス10K呼び圧力10K
1インチ PT組フランジ エスコ1インチ PT組フランジエスコ
4,460税込4,906
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-10材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力1MPa
異径上水フランジ JIS FC200 白 大阪継手バルブ異径上水フランジ JIS FC200 白大阪継手バルブ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質FC200形状異径上水フランジ規格JIS FC200表面処理溶融亜鉛メッキ
コートねじ込みフランジ 5K 吉年コートねじ込みフランジ 5K吉年
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
コート 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属コート 鋳鉄製合フランジ 5Kシーケー金属
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力5K
上水フランジ JIS FC200 白 大阪継手バルブ上水フランジ JIS FC200 白大阪継手バルブ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質FC200表面処理溶融亜鉛メッキ
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ コート 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ コート大阪継手バルブ
649税込714
1個
4日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理エポキシコート呼び圧力5K
合フランジ5KF 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)合フランジ5KF 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)呼び圧力5K
1/2インチ PT組フランジ エスコ1/2インチ PT組フランジエスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-4材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類PTネジボルト穴数3呼び圧力1MPa
コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属コート 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力10K
異径上水フランジ JIS FC200 コート 大阪継手バルブ異径上水フランジ JIS FC200 コート大阪継手バルブ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FC200表面処理エポキシコート
異径上水フランジ JIS FC200 黒 大阪継手バルブ異径上水フランジ JIS FC200 黒大阪継手バルブ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FC200表面処理鋳放し
内径止水用上水フランジ コート 大阪継手バルブ内径止水用上水フランジ コート大阪継手バルブ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
材質FC200表面処理エポキシコート
内径止水用上水フランジ 白 大阪継手バルブ内径止水用上水フランジ 白大阪継手バルブ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FC200表面処理溶融亜鉛メッキ
内径止水用上水フランジ 黒 大阪継手バルブ内径止水用上水フランジ 黒大阪継手バルブ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
材質FC200表面処理鋳放し
上水フランジ JIS FC200 コート 大阪継手バルブ上水フランジ JIS FC200 コート大阪継手バルブ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質FC200規格JIS B0203表面処理エポキシコート
上水フランジ JIS FC200 黒 大阪継手バルブ上水フランジ JIS FC200 黒大阪継手バルブ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質FC200表面処理鋳放し
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ コート 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ コート大阪継手バルブ
799税込879
1個
4日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理エポキシコート呼び圧力10K
コート継手 (コート)組フランジ シーケー金属コート継手 (コート)組フランジシーケー金属
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質FCMB275-5形状フランジ規格JIS B 2301
コートねじ込みフランジ 10K 吉年コートねじ込みフランジ 10K吉年
6,398税込7,038
1枚
5日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
1・1/4 PT組フランジ エスコ1・1/4 PT組フランジエスコ
6,560税込7,216
1個
翌日出荷
形状フランジエスコ品番EA469BK-12材質黒心可鍛鋳鉄製規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4ねじの種類Rc呼び径(A)32
1・1/2 PT組フランジ エスコ1・1/2 PT組フランジエスコ
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
形状フランジエスコ品番EA469BK-15材質黒心可鍛鋳鉄製規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2ねじの種類PTネジ呼び径(A)40
フランジ