絞り込み
種類
  • 種類その他(10)
  • 種類エルボ(29)
  • 種類ソケット(44)
  • 種類チーズ(9)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ユニオン(7)
呼び径(A)
  • 10(2)
  • 13(60)
  • 16(7)
  • 20(2)
材質
  • メタル(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(10)
  • (2)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(43)
  • 黄銅(真鍮)(13)
呼び径(B)
  • 1/2
  • 3/8(19)
  • 3/4(63)
  • 1(16)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(7)
  • 2(7)
  • 13(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(19)
  • PS(管用テーパ)(5)
  • PT(管用テーパ)(58)
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(56)
  • TBC(タブチ)(16)
  • セキスイ(9)
  • オンダ製作所(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • 光明製作所(2)
  • KVK(1)
  • 川西水道機器(1)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TBC(タブチ)・セキスイ・オンダ製作所・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・KITZ(キッツ)・光明製作所・KVK・川西水道機器
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(29)
ソケット
ソケット(44)
その他
その他(10)
チーズ
チーズ(9)
ブッシング
ブッシング(2)
プラグ
プラグ(1)
ユニオン
ユニオン(7)
SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(オネジ)TBC(タブチ)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
SPジョイント(ソケット) TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット)TBC(タブチ)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SPジョイント(メネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(メネジ)TBC(タブチ)(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ)SPジョイント(チーズ)TBC(タブチ)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所WJ1型 テーパおねじオンダ製作所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ)ドライタッチ ユニオンTBC(タブチ)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
エスロカチットS Eチーズ セキスイエスロカチットS Eチーズセキスイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
材質樹脂形状チーズ使用流体水・温水(給水・給湯)
アレスフィット(オス) TBC(タブチ)アレスフィット(オス)TBC(タブチ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R
プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターオスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
SPジョイント(エルボ) TBC(タブチ)SPジョイント(エルボ)TBC(タブチ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)> セキスイエスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)>セキスイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状オスねじアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
WPL3型 エルボソケット オンダ製作所WPL3型 エルボソケットオンダ製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
エスロカチットS ユニオン セキスイエスロカチットS ユニオンセキスイ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
形状ユニオン使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類G
プッシュマスターコネクターエルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターエルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PPS、他形状エルボ使用流体水(給水専用)
エスロカチットSバルブ付アダプター セキスイエスロカチットSバルブ付アダプターセキスイ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます 従来品より、軽量化・スリム化しました
形状バルブ付きアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
WPJ3型 ソケット オンダ製作所WPJ3型 ソケットオンダ製作所(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
アレスフィット(メス) TBC(タブチ)アレスフィット(メス)TBC(タブチ)
949税込1,044
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95最高使用圧力(MPa)0.75適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
ユニオンHI1種 TBC(タブチ)ユニオンHI1種TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
座付水栓エルボ1種 TBC(タブチ)座付水栓エルボ1種TBC(タブチ)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品トラスコ品番282-2911材質青銅鋳物形状エルボ質量(g)250種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-95寸法L(mm)30呼び径(B)1/2使用流体水道水寸法A2(mm)40適合管XPE・PB
プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターユニオンメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様お湯OK材質PPS樹脂形状ユニオン呼び径(B)1/2寸法L2(mm)14.5接続ねじ種類Rc
WPT1型 チーズソケット オンダ製作所WPT1型 チーズソケットオンダ製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
エスロカチットS E両座付き給水栓エルボ セキスイエスロカチットS E両座付き給水栓エルボセキスイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ
WJ18型 ナット付アダプター黄銅 オンダ製作所WJ18型 ナット付アダプター黄銅オンダ製作所(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所WJ35型 銅管変換アダプターオンダ製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
プッシュマスターコネクターチーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターチーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
プッシュマスターコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターストレートBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質PPS、他種類塩ビ・樹脂管用継手適合管PVC
TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の樹脂管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35ねじの種類G最高許容圧力(MPa)1.75
エスロカチットS メスねじアダプター セキスイエスロカチットS メスねじアダプターセキスイ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
形状メスねじアダプター種類ワンタッチ管継手使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類Rc
WJ2型 テーパめねじ オンダ製作所WJ2型 テーパめねじオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット川西水道機器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1使用流体水(常用温水(45℃まで)
ガイド付ユニオンセットHIリーフ TBC(タブチ)ガイド付ユニオンセットHIリーフTBC(タブチ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途水道用塩ビ管用継手仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水適合管ビニル管
プッシュマスターメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状メスアダプター使用流体水(給水専用)接続ねじ種類Rc
アレスフィット(ユニオン) TBC(タブチ)アレスフィット(ユニオン)TBC(タブチ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です材質青銅(CAC406(C))形状ユニオン流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類G(めねじ)
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ)KITZ(キッツ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質青銅形状チーズ適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PEX、PE接続形状PE×PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
ドライタッチ メスアダプター TBC(タブチ)ドライタッチ メスアダプターTBC(タブチ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番361-1353材質鉛レス銅合金(CAC902)形状メスアダプター流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13呼び径(B)1/2使用流体水道水適合管ドライフレックスパイプ(三層管)接続ねじ種類Rc
アレスフィット(チーズ) TBC(タブチ)アレスフィット(チーズ)TBC(タブチ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。 コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です形状チーズ流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE・PB
アレスフィット(両座付きエルボ) TBC(タブチ)アレスフィット(両座付きエルボ)TBC(タブチ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状エルボ流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95寸法L(mm)73最高使用圧力(MPa)0.75適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE・PB接続ねじ種類Rp
PPソケット 光明製作所PPソケット光明製作所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途二層管ポリエチレンパイプ用継手材質金属形状ソケット規格JWWA B116適合管PE
PPおねじ付ソケット 光明製作所PPおねじ付ソケット光明製作所
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質金属形状ソケット規格JWWA B116適合管PE接続ねじ種類R
エスロカチットS 座付き給水栓エルボ セキスイエスロカチットS 座付き給水栓エルボセキスイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ接続ねじ種類Rp
樹脂管用継手